Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CAMPBELL 4062E Έλεγχος βαλβίδας χωρίς μόλυβδο Ορείχαλκος 1-1 / 4 ίντσα | AE2MHL 4YFC7

CAMPBELL 4062E ορείχαλκος χωρίς αγωγό βαλβίδας ελέγχου 1-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2MHL Μοντέλο: 4062ECross Ref: 4YFC7
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
€123.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ροή23 gpm
Μήκος3.75 "
ΥλικόΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση νερού400 psi
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος2.25 "
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο (Buna N)
Υλικό καθίσματοςΑμόλυβδη χάλκινο
Μέγεθος1.25 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.783
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481301010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
CAMPBELL 4061E Βαλβίδα ελέγχου χωρίς μόλυβδο Ορείχαλκος 1 ίντσα Fnpt | AE2MHM 4YFC8 4061E18 gpm3.5 "1.75 "1"1.75 "€103.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAMPBELL 4062E ορείχαλκος χωρίς αγωγό βαλβίδας ελέγχου 1-1/4 ίντσας
€123.09 /μονάδα