ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VZR7 Πόρτα κάτω 3 πόδια μήκος | ΑΒ3ΥΑΖ

APPROVED VENDOR 1VZR7 Πόρτα κάτω 3 πόδια μήκος

Στοιχείο: AB3YAZ Μοντέλο: 1VZR7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα κάτω
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος φλάντζας23 / 32 "
Υλικό φλάντζαςπλαστικός
Πάχος φλάντζας1-7 / 8 "
Εισαγωγή υλικούPVC βινύλιο
Εισαγωγή μεγέθους1 / 2 "
Μήκος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.34
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικό φλάντζαςΕισαγωγή υλικούΕισαγωγή μεγέθουςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
APROVED VENDOR 2RRJ1 Door Bottom Flip Up 2 1/4 x 3/4 x 36 Alum | AC3DEX 2RRJ1ΑσημένιοΑλουμίνιοPVC βινύλιο7 / 8 "-3 / 4 "€30.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2RRJ2 Πόρτα κάτω από 4 πόδια Μήκος | AC3DEY 2RRJ2ΑσημένιοΑλουμίνιοVinyl15 / 32 "48 "-€26.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2RRJ3 Πόρτα κάτω από 3 πόδια Μήκος | AC3DEZ 2RRJ3ΑσημένιοΑλουμίνιοVinyl15 / 32 "36 "--
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2RRJ4 Πόρτα κάτω από 4 πόδια Μήκος | AC3DFA 2RRJ4ΑσημένιοΑλουμίνιοVinyl15 / 32 "48 "--
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 2RRK3 Πόρτα κάτω 3 πόδια Μήκος | AC3DFH 1VZR7 2RRK3ΚαστανόπλαστικόςPVC βινύλιο1 / 2 "36 "-€13.53
APROVED VENDOR 2170DVW36 Door Bottom 1-3/4 x 36 Inch Channel Aluminium | AE3QDQ 5EPD3 2170DVW36Άσπρο-Vinyl9 / 16 "36 "1.75 "€60.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1VZR7 Πόρτα κάτω 3 πόδια μήκος