Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 2170DVW36 Door Bottom 1-3/4 x 36 Inch Channel Aluminium | AE3QDQ 5EPD3

APPROVED VENDOR 2170DVW36 Κάτω πόρτας 1-3/4 x 36 ιντσών Κανάλι αλουμινίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QDQ Μοντέλο: 2170DVW36Cross Ref: 5EPD3
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
€56.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα κάτω
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος φλάντζας1"
Πάχος φλάντζας1-3 / 4 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Στέγαση ΥλικόΚανάλι αλουμινίου
Εισαγωγή χρώματοςΆσπρο
Εισαγωγή υλικούVinyl
Εισαγωγή μεγέθους9 / 16 "
Μήκος36 "
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικό φλάντζαςΕισαγωγή υλικούΕισαγωγή μεγέθουςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VZR7 Πόρτα κάτω 3 πόδια μήκος | ΑΒ3ΥΑΖ 1VZR7ΆσπροπλαστικόςPVC βινύλιο1 / 2 "36 "--
RFQ
APROVED VENDOR 2RRJ1 Door Bottom Flip Up 2 1/4 x 3/4 x 36 Alum | AC3DEX 2RRJ1ΑσημένιοΑλουμίνιοPVC βινύλιο7 / 8 "-3 / 4 "€26.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2RRJ2 Πόρτα κάτω από 4 πόδια Μήκος | AC3DEY 2RRJ2ΑσημένιοΑλουμίνιοVinyl15 / 32 "48 "-€23.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2RRJ3 Πόρτα κάτω από 3 πόδια Μήκος | AC3DEZ 2RRJ3ΑσημένιοΑλουμίνιοVinyl15 / 32 "36 "--
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2RRJ4 Πόρτα κάτω από 4 πόδια Μήκος | AC3DFA 2RRJ4ΑσημένιοΑλουμίνιοVinyl15 / 32 "48 "--
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 2RRK3 Πόρτα κάτω 3 πόδια Μήκος | AC3DFH 1VZR7 2RRK3ΚαστανόπλαστικόςPVC βινύλιο1 / 2 "36 "-€8.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2170DVW36 Κάτω πόρτας 1-3/4 x 36 ιντσών Κανάλι αλουμινίου
€56.90 /μονάδα