ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2RRJ4 Πόρτα κάτω από 4 πόδια Μήκος | AC3DFA

APPROVED VENDOR 2RRJ4 Πόρτα κάτω 4 πόδια μήκος

Στοιχείο: AC3DFA Μοντέλο: 2RRJ4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα κάτω
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος φλάντζας1-1 / 2 "
Υλικό φλάντζαςΑλουμίνιο
Πάχος φλάντζας1-59 / 64 "
Εισαγωγή υλικούVinyl
Εισαγωγή μεγέθους15 / 32 "
Μήκος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.59
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικό φλάντζαςΕισαγωγή υλικούΕισαγωγή μεγέθουςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VZR7 Πόρτα κάτω 3 πόδια μήκος | ΑΒ3ΥΑΖ 1VZR7ΆσπροπλαστικόςPVC βινύλιο1 / 2 "36 "--
RFQ
APROVED VENDOR 2RRJ1 Door Bottom Flip Up 2 1/4 x 3/4 x 36 Alum | AC3DEX 2RRJ1ΑσημένιοΑλουμίνιοPVC βινύλιο7 / 8 "-3 / 4 "€30.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2RRJ2 Πόρτα κάτω από 4 πόδια Μήκος | AC3DEY 2RRJ2ΑσημένιοΑλουμίνιοVinyl15 / 32 "48 "-€26.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2RRJ3 Πόρτα κάτω από 3 πόδια Μήκος | AC3DEZ 2RRJ3ΑσημένιοΑλουμίνιοVinyl15 / 32 "36 "--
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 2RRK3 Πόρτα κάτω 3 πόδια Μήκος | AC3DFH 1VZR7 2RRK3ΚαστανόπλαστικόςPVC βινύλιο1 / 2 "36 "-€13.53
APROVED VENDOR 2170DVW36 Door Bottom 1-3/4 x 36 Inch Channel Aluminium | AE3QDQ 5EPD3 2170DVW36Άσπρο-Vinyl9 / 16 "36 "1.75 "€60.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRJ4 Πόρτα κάτω 4 πόδια μήκος