ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWE7 V-groove Rigid Caster 2500 Lb. 2-1 / 2 Η | AB2UMN

APPROVED VENDOR 1NWE7 V-groove Rigid Caster 2500 Lb. 2-1/2 Η

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2UMN Μοντέλο: 1NWE7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€117.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςV-Groove Rigid Caster
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΜαντεμένια
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3-3/8" x 5-1/4"
Αξιολόγηση φορτίου2500 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8" x 6-1/8"
συνολικό ύψος8"
Μέγεθος πλάκας5-1/4" x 7-1/4"
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
πλάκα ΤύποςA
Αντικατάσταση τροχού1NWC1
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΜαντεμένια
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.14
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςπλάκα ΤύποςΑντικατάσταση τροχούΧρώμα τροχούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWB3 V-groove Rigid Caster 800 Lb. 1-1 / 2 Η | AB2ULE 1NWB33 "x 3-5 / 8"300 έως 999 λίβρεςΜαντεμένια5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB8Μαύρη€44.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWB5 V-groove Rigid Caster 1200 Lb. 2 Η | AB2ULG 1NWB54-1/8" x 4-1/2"1000 έως 2999 λίβρεςΜαντεμένια7.5 "5 "x 5-1 / 2"D1NWB9Μαύρη€70.99
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1NWC3 V-groove Rigid Caster 800 Lb. 2 Η | AB2ULP 1NWC33 "x 3-5 / 8"300 έως 999 λίβρεςΜαντεμένια5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWF9Μαύρη€43.25
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWC5 V-groove Rigid Caster 900 Lb. 2 Η | AB2ULR 1NWC53 "x 3-5 / 8"300 έως 999 λίβρεςΜαντεμένια6.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG1Μαύρη€58.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWC7 V-groove Rigid Caster 1000 Lb. 2 Η | AB2ULU 1NWC73 "x 3-5 / 8"1000 έως 2999 λίβρεςΜαντεμένια7.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB9Μαύρη€57.95
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1NWC9 V-groove Rigid Caster 350 Lb. 2 Η | AB2ULW 1NWC93 "x 3-5 / 8"300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG2Red€51.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1NWD6 V-groove Rigid Caster 800 Lb 2 Η | AB2UMC 1NWD63-3/8" x 5-1/4"300 έως 999 λίβρεςΜαντεμένια5.625 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWF9Μαύρη€53.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWE7 V-groove Rigid Caster 2500 Lb. 2-1/2 Η
€117.17 /μονάδα