Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBE6 Spring Nut Cage Style 10-32, 25PK | AB2DCW

APPROVED VENDOR 1LBE6 Spring Nut Cage Style 10-32, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2DCW Μοντέλο: 1LBE6
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
€22.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοιξιάτικο καρύδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Κέντρο της τρύπας στην άκρη του πίνακα0.250 "
Dia./ Νήμα μέγεθος# 10-32
φινίρισμαψευδάργυρος
Για πάχος πάνελ0.025 έως 0.063 "
Ύψος0.25 "
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Σκληρότητα RockwellC44 έως C51
ShapeΤετράγωνα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.02 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΣτυλ κλουβιού
Πλάτος0.52 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBE6 Spring Nut Cage Style 10-32, 25PK
€22.50 /πακέτο