Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1HEZ3 Coat And Garment Rack 6 Ends Black | AA9XFY

APPROVED VENDOR 1HEZ3 Παλτό και Σχάρα Ενδυμάτων 6 Απολήξεις Μαύρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XFY Μοντέλο: 1HEZ3
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
€13.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι ενδυμάτων και παλτών
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος1.5 "
φινίρισμαΜαύρη
υλικούΠεριλαμβάνεται
Γάντζος Ύψος1-3 / 4 "
Τύπος γάντζουΦΟΡΕΜΑΤΑ
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΕπιτοίχια
Συνολικό μήκος10.375 "
Χαρακτηριστικά6 άγκιστρα
Πλάτος10.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΥλικόΒάσηΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1HEY8 Ράφι παλτών και ενδυμάτων 2 άκρα μαύρο | AA9XFW 1ΗΕΥ84"Μαύρη2"ΜαύρηΑτσάλιΕπιτοίχια4"2 άγκιστρα€11.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1HEZ7 Ράφι παλτών και ενδυμάτων 10 άκρα μαύρο | AA9XGB 1ΗΕΖ730.5 "Μαύρη1.75 "ΜαύρηΑτσάλιΕπιτοίχια30.5 "10 άγκιστρα€22.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNH7 Ράφι παλτών και ενδυμάτων 3 Ορείχαλκος γάντζου 10 σε AB4FPW 1ΧΝΗ73"Χρυσό-Γάντζοι: Γυαλισμένος ορείχαλκος, Ξύλο: ΔρυςZinc Hooks, σανίδα ξύλουΕπίπεδο10 "3 άγκιστρα€43.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNH8 Ράφι παλτών και ενδυμάτων 3 Άγκιστρο χρώμιο | AB4FPX 1ΧΝΗ83"Ασημένιο-Γάντζοι: Γυαλισμένο χρώμιο, ξύλο: MapleZinc Hooks, σανίδα ξύλουΕπίπεδο10 "3 άγκιστρα€42.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNH9 Άγκιστρα τοίχου 3 Άγκιστρο σατέν νικέλιο | AB4FPY 1ΧΝΗ93"Άσπρο-Γάντζοι: Σατέν νικέλιο, ξύλο: λευκόZinc Hooks, σανίδα ξύλουΕπίπεδο10 "3 άγκιστρα€42.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNJ2 για παλτό και ράφι ρούχων 4 Hook Chrome | AB4FQA 1XNJ23"--Γάντζοι: Γυαλισμένο χρώμιο, ξύλο: MapleψευδάργυροςΕπίπεδο16.375 "4 άγκιστρα€50.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1HEZ3 Παλτό και Σχάρα Ενδυμάτων 6 Απολήξεις Μαύρες
€13.55 /μονάδα