Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNJ2 για παλτό και ράφι ρούχων 4 Hook Chrome | AB4FQA

APPROVED VENDOR 1XNJ2 Σχάρα για παλτό και ενδύματα 4 με γάντζο Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4FQA Μοντέλο: 1XNJ2
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
€50.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι ενδυμάτων και παλτών
φινίρισμαΓάντζοι: Γυαλισμένο χρώμιο, ξύλο: Maple
υλικούΠεριλαμβάνεται
Γάντζος Ύψος1-5 / 8 "
Τύπος γάντζουΦΟΡΕΜΑΤΑ
Υλικόψευδάργυρος
ΒάσηΕπίπεδο
Συνολικό μήκος16.375 "
Χαρακτηριστικά4 άγκιστρα
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.51
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΥλικόΒάσηΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1HEY8 Ράφι παλτών και ενδυμάτων 2 άκρα μαύρο | AA9XFW 1ΗΕΥ84"Μαύρη2"ΜαύρηΑτσάλιΕπιτοίχια4"2 άγκιστρα€11.55
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1HEZ3 Coat And Garment Rack 6 Ends Black | AA9XFY 1ΗΕΖ310.375 "Μαύρη1.5 "ΜαύρηΑτσάλιΕπιτοίχια10.375 "6 άγκιστρα€13.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1HEZ7 Ράφι παλτών και ενδυμάτων 10 άκρα μαύρο | AA9XGB 1ΗΕΖ730.5 "Μαύρη1.75 "ΜαύρηΑτσάλιΕπιτοίχια30.5 "10 άγκιστρα€22.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNH7 Ράφι παλτών και ενδυμάτων 3 Ορείχαλκος γάντζου 10 σε AB4FPW 1ΧΝΗ73"Χρυσό-Γάντζοι: Γυαλισμένος ορείχαλκος, Ξύλο: ΔρυςZinc Hooks, σανίδα ξύλουΕπίπεδο10 "3 άγκιστρα€43.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNH8 Ράφι παλτών και ενδυμάτων 3 Άγκιστρο χρώμιο | AB4FPX 1ΧΝΗ83"Ασημένιο-Γάντζοι: Γυαλισμένο χρώμιο, ξύλο: MapleZinc Hooks, σανίδα ξύλουΕπίπεδο10 "3 άγκιστρα€42.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNH9 Άγκιστρα τοίχου 3 Άγκιστρο σατέν νικέλιο | AB4FPY 1ΧΝΗ93"Άσπρο-Γάντζοι: Σατέν νικέλιο, ξύλο: λευκόZinc Hooks, σανίδα ξύλουΕπίπεδο10 "3 άγκιστρα€42.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNJ2 Σχάρα για παλτό και ενδύματα 4 με γάντζο Chrome
€50.35 /μονάδα