Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNH9 Άγκιστρα τοίχου 3 Άγκιστρο σατέν νικέλιο | AB4FPY

APPROVED VENDOR 1XNH9 Στήριγμα τοίχου με γάντζους με 3 άγκιστρο σατέν νικέλιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FPY Μοντέλο: 1XNH9
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
€42.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι ενδυμάτων και παλτών
ΧρώμαΆσπρο
φινίρισμαΓάντζοι: Σατέν νικέλιο, ξύλο: λευκό
υλικούΠεριλαμβάνεται
Γάντζος Ύψος3-1 / 8 "
Τύπος γάντζουΦΟΡΕΜΑΤΑ
ΥλικόZinc Hooks, σανίδα ξύλου
ΒάσηΕπίπεδο
Συνολικό μήκος10 "
Χαρακτηριστικά3 άγκιστρα
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.34
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΥλικόΒάσηΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1HEY8 Ράφι παλτών και ενδυμάτων 2 άκρα μαύρο | AA9XFW 1ΗΕΥ84"Μαύρη2"ΜαύρηΑτσάλιΕπιτοίχια4"2 άγκιστρα€11.55
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1HEZ3 Coat And Garment Rack 6 Ends Black | AA9XFY 1ΗΕΖ310.375 "Μαύρη1.5 "ΜαύρηΑτσάλιΕπιτοίχια10.375 "6 άγκιστρα€13.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1HEZ7 Ράφι παλτών και ενδυμάτων 10 άκρα μαύρο | AA9XGB 1ΗΕΖ730.5 "Μαύρη1.75 "ΜαύρηΑτσάλιΕπιτοίχια30.5 "10 άγκιστρα€22.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNH7 Ράφι παλτών και ενδυμάτων 3 Ορείχαλκος γάντζου 10 σε AB4FPW 1ΧΝΗ73"Χρυσό-Γάντζοι: Γυαλισμένος ορείχαλκος, Ξύλο: ΔρυςZinc Hooks, σανίδα ξύλουΕπίπεδο10 "3 άγκιστρα€43.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNH8 Ράφι παλτών και ενδυμάτων 3 Άγκιστρο χρώμιο | AB4FPX 1ΧΝΗ83"Ασημένιο-Γάντζοι: Γυαλισμένο χρώμιο, ξύλο: MapleZinc Hooks, σανίδα ξύλουΕπίπεδο10 "3 άγκιστρα€42.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNJ2 για παλτό και ράφι ρούχων 4 Hook Chrome | AB4FQA 1XNJ23"--Γάντζοι: Γυαλισμένο χρώμιο, ξύλο: MapleψευδάργυροςΕπίπεδο16.375 "4 άγκιστρα€50.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNH9 Στήριγμα τοίχου με γάντζους με 3 άγκιστρο σατέν νικέλιο
€42.16 /μονάδα