Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 138657002 Χάλυβας συγκράτησης παξιμαδιών ώθησης 5/16 ιντσών, 100 PK | AD7YVE 4HFV3

APPROVED VENDOR 138657002 Χάλυβας συγκράτησης παξιμαδιών ώθησης 5/16 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YVE Μοντέλο: 138657002Cross Ref: 4HFV3
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
€35.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιέστε το παξιμάδι
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Εκτός Dia.5 / 8 "
Διατήρηση Dia.5 / 16 "
Πάχος0.013 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318160030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 138657002 Χάλυβας συγκράτησης παξιμαδιών ώθησης 5/16 ίντσας, 100 PK
€35.46 /πακέτο