Πλυντήρια συγκράτησης

Φίλτρα

Οι ροδέλες συγκράτησης είναι κατάλληλες για συγκράτηση συγκροτημάτων που υπόκεινται σε υπερβολικούς κραδασμούς, αυξημένη ροπή, θερμότητα ή διάβρωση. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από ροδέλες συγκράτησης...Διάβασε περισσότερα

APPROVED VENDOR -

Συγκράτηση μπουλονιού ώθησης, ατσάλι

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΕκτός Dia.ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4ΗFV5Μαύρο φωσφορικό7 / 16 "27 / 32 "0.01 "€55.81
B4ΗFU9Μαύρο φωσφορικό#83 / 8 "0.01 "€27.94
C4ΗFV3Μαύρο φωσφορικό5 / 16 "5 / 8 "0.013 "€35.46
D4ΗFV6Μηχανικός ψευδάργυρος1 / 2 "15 / 16 "0.01 "€67.55
E4ΗFV4Μηχανικός ψευδάργυρος3 / 8 "25 / 32 "0.01 "€50.65
F4ΗFU8Μηχανικός ψευδάργυρος#611 / 32 "0.01 "€30.31
G4ΗFV2Μηχανικός ψευδάργυρος1 / 4 "1 / 2 "0.01 "€33.44
H4ΗFV1Μηχανικός ψευδάργυρος#107 / 16 "0.012 "€32.08
APPROVED VENDOR -

Κατακράτηση καρφιού με παξιμάδι, χάλυβα

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4ΗFV8Μαύρο φωσφορικό0.161 "0.195 "0.01 "€12.81
B4ΗFW4Μηχανικός ψευδάργυρος0.388 "17 / 32 "0.012 "€23.05
C4ΗFW1Μηχανικός ψευδάργυρος0.228 "3 / 8 "0.013 "€13.61
D4ΗFW8Μηχανικός ψευδάργυρος0.456 "5 / 8 "0.021 "€30.31
E4ΗFV9Μηχανικός ψευδάργυρος0.228 "3 / 8 "0.01 "€13.95
F4ΗFW6Μηχανικός ψευδάργυρος0.388 "17 / 32 "0.016 "€19.98
G4HFX1Μηχανικός ψευδάργυρος0.546 "3 / 4 "0.026 "€11.01
H4ΗFW2Μηχανικός ψευδάργυρος0.320 "7 / 16 "0.01 "€17.31
I4ΗFW7Μηχανικός ψευδάργυρος0.456 "5 / 8 "0.014 "€23.59
J4ΗFW3Μηχανικός ψευδάργυρος0.320 "7 / 16 "0.014 "€16.03
K4ΗFW9Μηχανικός ψευδάργυρος0.546 "3 / 4 "0.017 "€37.24
L4ΗFW5Μηχανικός ψευδάργυρος0.388 "17 / 32 "0.012 "€23.82
M4HFX2Μηχανικός ψευδάργυρος0.638 "7 / 8 "0.03 "€17.96
MICRO PLASTICS -

Πλυντήρια συγκράτησης

ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A16FWRT002032#20.115 "13 / 64 "0.032 "-
RFQ
B16FWRT004032#40.156 "17 / 64 "0.032 "€3.79
C16FWRT006032#60.198 "21 / 64 "0.032 "€10.50
D16FWRT008062#80.235 "25 / 64 "0.062 "€6.01
E16FWRT010062#100.277 "29 / 64 "0.062 "€20.38
F16FWRT2500621 / 4 "0.375 "19 / 32 "0.062 "€12.56
G16FWRT3750623 / 8 "0.564 "57 / 64 "0.062 "€12.97
H16FWRT3120625 / 16 "0.470 "47 / 64 "0.062 "€5.95
FABORY -

Ροδέλα συγκράτησης για άξονες, ελατηριωτός χάλυβας, πάχος 0.6 mm, εξωτερικός τύπος, 25000PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
L36200.023.0001CG7XYA€289.14
FABORY -

Ροδέλα συγκράτησης για άξονες, ελατηριωτός χάλυβας, πάχος 0.7 mm, εξωτερικός τύπος, 25000PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
L36200.040.0001CG7XYB€804.44
FABORY -

Ροδέλα συγκράτησης για άξονες, ελατηριωτός χάλυβας, πάχος 0.7 mm, εξωτερικός τύπος, 25000PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
L36200.060.0001CG7XYC€1,690.63
FABORY -

Ροδέλα συγκράτησης για άξονες, ελατηριωτός χάλυβας, πάχος 0.9 mm, εξωτερικός τύπος, 22300PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
L36200.070.0001CG7XYD€2,332.90
APPROVED VENDOR -

Χάλυβας συγκράτησης παξιμαδιών ώθησης 1/2 ίντσας, 50 PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4CUC7AD6ZMR€25.32

Πλυντήρια συγκράτησης

Οι ροδέλες συγκράτησης είναι κατάλληλες για συγκράτηση συγκροτημάτων που υπόκεινται σε υπερβολικούς κραδασμούς, αυξημένη ροπή, θερμότητα ή διάβρωση. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από ροδέλες συγκράτησης για την τοποθέτηση μεγεθών μπουλονιών που κυμαίνονται από 7/16 έως 1/2 ίντσες, από μάρκες όπως η Fabory και η Micro Plastics.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η σκληρότητα Rockwell αυτών των ροδέλες συγκράτησης;

Έχουν βαθμολογία σκληρότητας Rockwell R120.

Τι εύρος θερμοκρασίας μπορούν να χειριστούν αυτές οι ροδέλες συγκράτησης;

Αυτές οι ροδέλες συγκράτησης μπορούν να χειριστούν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 180 βαθμούς Φαρενάιτ.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;