Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HFW3 Παξιμάδι ώθησης Χάλυβας συγκράτησης 3/16 ιντσών, 200PK | AD7YVP

APPROVED VENDOR Χάλυβας συγκράτησης παξιμαδιών 4HFW3 3/16 ίντσας, 200 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YVP Μοντέλο: 4HFW3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιέστε το παξιμάδι
φινίρισμαΜηχανικός ψευδάργυρος
Μέσα Dia.0.320 "
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Εκτός Dia.7 / 16 "
Διατήρηση Dia.3 / 16 "
Πάχος0.014 "
Ανοχή πάχους+/- 0.003 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318160030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Χάλυβας συγκράτησης παξιμαδιών 4HFW3 3/16 ίντσας, 200 PK
€16.03 /πακέτο