Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 95ALF20501 Σφαίρα Βαλβίδα ορείχαλκο 2 τεμαχίων Συγκόλληση x Συγκόλληση | AF6YXD 20RE31 / 95ALF-205-01

APOLLO VALVES 95ALF20501 Σφαίρα Βαλβίδα ορείχαλκο 2 τεμαχίων Συγκόλληση x Συγκόλληση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6YXD Μοντέλο: 95ALF20501Cross Ref: 20RE31 / 95ALF-205-01

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€51.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςMSS SP-110
Τύπος σύνδεσηςΣυγκόλληση x Συγκόλληση
Χειρισμός υλικούΘωρακισμένος
Τύπος λαβήςΜοχλός
Αναγνωριστικό σωλήνα1"
Μέγιστη. Πίεση600 CWP
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size1"
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.486
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)18.42
Κωδικός ΕΣ8481801085

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σφραγίδαςΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΥλικό καθίσματοςΥλικό μίσχωνΘερμ. ΕύροςTube SizeΤύπος σύνδεσηςΤιμή
APOLLO VALVES 95ALF10401 Χάλκινο μπαλάκι χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 3/4 In | AD3MDV 40D969 / 95ALF-104-01 95ΑΛΡ10401PTFEΟρείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδοΧάλκινο χωρίς μόλυβδοRptfeC27450LF Ορείχαλκος-50 βαθμούς έως 400 βαθμούς F-FNPT x FNPT€41.91
ΒΑΛΒΙΔΕΣ APOLLO 95ALF10501 Χάλκινο μπαλάκι χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 1 In | AD3MDW 40D970 / 95ALF-105-01 95ΑΛΡ10501PTFEΟρείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδοΧάλκινο χωρίς μόλυβδοRptfeC27450LF Ορείχαλκος-50 βαθμούς έως 400 βαθμούς F-FNPT x FNPT€52.88
APOLLO VALVES 95ALF20301 Σφαίρα Βαλβίδα ορείχαλκο 2 τεμαχίων Συγκόλληση x Συγκόλληση | AF6YXB 20RE29 / 95ALF-203-01 95ΑΛΡ20301EPDMΟρείχαλκοςΟρείχαλκοςPTFEΟρείχαλκος32 βαθμοί έως 250 βαθμοί F1 / 2 "Συγκόλληση x Συγκόλληση€23.85
APOLLO VALVES 95ALF20401 Σφαίρα Βαλβίδα ορείχαλκο 2 τεμαχίων Συγκόλληση x Συγκόλληση | AF6YXC 20RE30 / 95ALF-204-01 95ΑΛΡ20401EPDMΟρείχαλκοςΟρείχαλκοςPTFEΟρείχαλκος32 βαθμοί έως 250 βαθμοί F3 / 4 "Συγκόλληση x Συγκόλληση€34.36
APOLLO VALVES 95ALF10301 Ball Valve, 1/2 Inch NPT, Brass | BP3PLW 95ΑΛΡ10301-------FNPT€27.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 95ALF20501 Σφαίρα Βαλβίδα ορείχαλκο 2 τεμαχίων Συγκόλληση x Συγκόλληση
€51.12 /μονάδα