Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΑΛΒΙΔΕΣ APOLLO 95ALF10501 Χάλκινο μπαλάκι χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 1 In | AD3MDW 40D970 / 95ALF-105-01

APOLLO VALVES 95ALF10501 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MDW Μοντέλο: 95ALF10501Cross Ref: 40D970 / 95ALF-105-01

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδο
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧάλκινο χωρίς μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 400 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνC27450LF Ορείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-50 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0035
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Apollo 95ALF10501 είναι μια ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα ιδανική για εφαρμογές όπου απαιτείται στενή διακοπή Μπορεί εύκολα να διατηρήσει και να ρυθμίσει τη ροή υψηλής πίεσης και όγκου και είναι συμβατό με αέρια, υγρά και πολτούς.
    • Αυτή η βαλβίδα πλήρους θύρας διαθέτει διπλές συνδέσεις FNPT, στεγανό στέλεχος, χαλύβδινο μοχλό από ψευδάργυρο, στεγανοποίηση PTFE και μέγιστη βαθμολογία πίεσης 400 psi.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σφραγίδαςΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΥλικό καθίσματοςΥλικό μίσχωνΘερμ. ΕύροςTube SizeΤύπος σύνδεσηςΤιμή
APOLLO VALVES 95ALF10401 Χάλκινο μπαλάκι χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 3/4 In | AD3MDV 40D969 / 95ALF-104-01 95ΑΛΡ10401PTFEΟρείχαλκος επιχρωμιωμένος χωρίς μόλυβδοΧάλκινο χωρίς μόλυβδοRptfeC27450LF Ορείχαλκος-50 βαθμούς έως 400 βαθμούς F-FNPT x FNPT€41.91
APOLLO VALVES 95ALF20301 Σφαίρα Βαλβίδα ορείχαλκο 2 τεμαχίων Συγκόλληση x Συγκόλληση | AF6YXB 20RE29 / 95ALF-203-01 95ΑΛΡ20301EPDMΟρείχαλκοςΟρείχαλκοςPTFEΟρείχαλκος32 βαθμοί έως 250 βαθμοί F1 / 2 "Συγκόλληση x Συγκόλληση€23.85
APOLLO VALVES 95ALF20401 Σφαίρα Βαλβίδα ορείχαλκο 2 τεμαχίων Συγκόλληση x Συγκόλληση | AF6YXC 20RE30 / 95ALF-204-01 95ΑΛΡ20401EPDMΟρείχαλκοςΟρείχαλκοςPTFEΟρείχαλκος32 βαθμοί έως 250 βαθμοί F3 / 4 "Συγκόλληση x Συγκόλληση€34.36
APOLLO VALVES 95ALF20501 Σφαίρα Βαλβίδα ορείχαλκο 2 τεμαχίων Συγκόλληση x Συγκόλληση | AF6YXD 20RE31 / 95ALF-205-01 95ΑΛΡ20501EPDMΟρείχαλκοςΟρείχαλκοςPTFEΟρείχαλκος32 βαθμοί έως 250 βαθμοί F1"Συγκόλληση x Συγκόλληση€51.12
APOLLO VALVES 95ALF10301 Ball Valve, 1/2 Inch NPT, Brass | BP3PLW 95ΑΛΡ10301-------FNPT€27.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 95ALF10501 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 1 In
€52.88 /μονάδα