APOLLO VALVES 80-104-27 Gas Ball Valve, Bronze, 3/4 Inch Size | AL4TDU 8010427

APOLLO VALVES 80-104-27 σφαιρική βαλβίδα αερίου, χάλκινο, μέγεθος 3/4 ίντσας

Στοιχείο: AL4TDU Μοντέλο: 80-104-27Σταυρός: 8010427
€77.24 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα αερίου
Τύπος σύνδεσηςFNPT
ΥλικόΧαλκί
Μέγεθος3 / 4 "

Λεπτομέρειες:

    • Η Apollo 80-104-27 είναι μια επιχρωμιωμένη σφαιρική βαλβίδα ιδανική για χρήση ως βαλβίδα διακοπής σε εφαρμογές υγραερίου, φυσικού αερίου, εύφλεκτων υγρών και θερμαινόμενου λαδιού.
    • Διαθέτει στεγανοποιητικό σχεδιασμό στελέχους για την αποφυγή τυχαίας αύξησης της πίεσης εισόδου και διάταξη μοχλού ασφάλισης και παξιμαδιού από ανοξείδωτο χάλυβα για χειροκίνητο έλεγχο ON/OFF.
    • Αυτή η σφαιρική βαλβίδα Apollo, συμβατή με το MSS SP-110, έχει βαθμολογία 600 psi για κρύο νερό, 250 psi για LPG, 150 psi για ατμό και 29 ίντσες υδραργύρου (Hg) για υπηρεσίες κενού.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕίδοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 80-103-01 Bronze Ball Valve Gas Inline Fnpt 1/2 In | AA9DAY 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου1 / 2 "--€46.20
APOLLO VALVES 80-104-01 Bronze Ball Valve Gas Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου3 / 4 "--€55.49
APOLLO VALVES 80-105-01 Bronze Ball Valve Gas Inline Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου1"--€75.04
APOLLO VALVES 80-106-01 Bronze Ball Valve Gas Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου1.25 "--€127.75
APOLLO VALVES 80-107-01 Bronze Ball Valve Gas Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου1.5 "--€159.05
APOLLO VALVES 80-108-01 Bronze Ball Valve Gas Inline Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου2"--€253.68
APOLLO VALVES 80-109-01 Bronze Ball Valve Gas Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου2.5 "--€681.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 80-104-27 σφαιρική βαλβίδα αερίου, χάλκινο, μέγεθος 3/4 ίντσας
€77.24 /μονάδα