NEWSTRIPE 10003856 RollMaster Line Painting Machine, 1 Gal Capacity, Steel | AF6NTJ 19ZN13

NEWSTRIPE 10003856 RollMaster Line Painting Machine, 1 Gal Capacity, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NTJ Μοντέλο: 10003856Cross Ref: 19ZN13

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,836.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή λωρίδων
Χωρητικότητα1 Γαλ. Κάδος
ΈλεγχοςΧειροκίνητα χειριστήρια, χειριστήρια ψεκασμού
Ύψος36.5 "
Συγκρατεί1 gal.
Μήκος29 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος29 "
Τύπος βαφήςΧρώματα βάσης νερού ή βάσης λαδιού
ΑντλίαΠερισταλτική αντλία
Τύπος αντλίαςΜε κυλίνδρους
Τύπος StriperΠερπατήστε πίσω
ΖάντεςΧωρίς επίπεδα ελαστικά
Πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)95.25
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ8413600070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το μηχάνημα βαφής γραμμής Newstripe 10003856 RollMaster είναι ευεργετικό για τη σήμανση συμπαγών γραμμών και παύλων σε χώρους στάθμευσης, εργοστασιακά πατώματα και αποθήκες. Μπορεί να αποθηκεύσει έως και 1 γαλόνι χρώματος. Αυτό το μηχάνημα δεν παράγει αναθυμιάσεις και είναι ιδανικό για αποθήκες τροφίμων.

Χαρακτηριστικά:

  • Το μηχάνημα βαφής Newstripe 10003856 RollMaster γραμμής έχει σχέδιο χωρίς υπερψεκασμό που επιτρέπει στους χρήστες να ζωγραφίζουν τις σημάνσεις έως και 2 ίντσες στους τοίχους ή τα οχήματα.
  • Αυτός ο ελαφρύς εξοπλισμός διαθέτει αναδιπλούμενες λαβές για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
  • Η αλάνθαστη αντλία συμπίεσης σωλήνων περιορίζει την ταλαιπωρία μεταφέροντας το χρώμα απευθείας στους κυλίνδρους αφρού.
  • Αυτό το μηχάνημα δεν διαθέτει κινητήρα/μοτέρ που το καθιστά εύκολο στη συντήρηση, μειώνοντας το κόστος σέρβις.
  • Η εύχρηστη χειροκίνητη σκανδάλη επιτρέπει στον χρήστη να διατηρεί ακριβή ροή βαφής για να δημιουργεί ίσια και σταθερά σημάδια.
  • Αυτό το μηχάνημα με τα πόδια έχει μοναδικό σχεδιασμό που κρατά το χρώμα μακριά από την αντλία για την εξάλειψη της απόφραξης.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Κιτ κυλίνδρων Newstripe 10004379: Αυτά τα κιτ κυλίνδρων περιλαμβάνουν κυλίνδρους πλάτους 2 ιντσών για ακριβή σήμανση μικρότερου πλάτους.
  • Κιτ κυλίνδρων Newstripe 10004378: Αυτά τα κιτ αυξάνουν την ευελιξία αυτής της μηχανής βαφής γραμμής, προσφέροντας κυλίνδρους πλάτους 3 ιντσών.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιοι τύποι χρωμάτων είναι συμβατοί με αυτό το μηχάνημα;

A. Το μηχάνημα βαφής Newstripe είναι συμβατό με όλα τα χρώματα με βάση το νερό και το λάδι.

Ε. Ποια αντλία χρησιμοποιείται σε αυτή τη μηχανή βαφής γραμμής RollMaster 1000;

Η A. Newstripe προσφέρει μια περισταλτική αντλία σε αυτό το μηχάνημα για την άντληση υγρού στους κυλίνδρους.

Ερ. Ποιο είναι το υλικό κατασκευής αυτής της μηχανής ζωγραφικής γραμμής;

Α. Χάλυβας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΠηγή ενέργειαςΠλάτοςΤιμή
NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 Line Striper για Χώρους Στάθμευσης & Πεζοδρόμια | AG8GZH 19ZN17 100030685 Γαλ. Κάδος44 "50 "Μπαταρία 12 Volt 18Ah SLA28 "€2,520.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEWSTRIPE 10003856 RollMaster Line Painting Machine, 1 Gal Capacity, Steel
€1,836.94 /μονάδα