Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 80-107-01 Bronze Ball Valve Gas Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2

APOLLO VALVES 80-107-01 Bronze Ball Valve Gas Fnpt 1-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DBC Μοντέλο: 80-107-01Cross Ref: 1CKJ2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€159.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα αερίου
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. Πίεση600 psi WOG, 250 psi LP Gas
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.007
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕίδοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 80-103-01 Bronze Ball Valve Gas Inline Fnpt 1/2 In | AA9DAY 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου1 / 2 "--€46.20
APOLLO VALVES 80-104-01 Bronze Ball Valve Gas Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου3 / 4 "--€55.49
APOLLO VALVES 80-105-01 Bronze Ball Valve Gas Inline Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου1"--€75.04
APOLLO VALVES 80-106-01 Bronze Ball Valve Gas Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου1.25 "--€127.75
APOLLO VALVES 80-108-01 Bronze Ball Valve Gas Inline Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου2"--€253.68
APOLLO VALVES 80-109-01 Bronze Ball Valve Gas Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου2.5 "--€681.69
APOLLO VALVES 80-100-01 Bronze Ball Valve Gas Inline Fnpt 3 In | AA9DBF 1CKJ5 80-100-01FNPT x FNPTΒαλβίδα αερίου3"--€965.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 80-107-01 Bronze Ball Valve Gas Fnpt 1-1/2 In
€159.05 /μονάδα