Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 76-507-01 Σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9

APOLLO VALVES 76-507-01 σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8WBE Μοντέλο: 76-507-01Cross Ref: 3EEZ9
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
€711.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΕπιστροφή την άνοιξη
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 1500 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςMPTFE
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-50 βαθμούς έως 500 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.565
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΧειρισμός υλικούΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
APOLLO VALVES 76-501-01A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1/4 In | AC8WAY 3EEZ3 76-501-01AFNPT x FNPTΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 2000 psi1 / 4 "-€266.79
APOLLO VALVES 76-502-01A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 3/8 In | AC8WAZ 3EEZ4 76-502-01AFNPT x FNPTΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 2000 psi3 / 8 "-€305.48
APOLLO VALVES 76-503-01A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1/2 In | AC8WBA 3EEZ5 76-503-01AFNPT x FNPT304 Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 2000 psi1 / 2 "-€287.25
APOLLO VALVES 76-504-01A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6 76-504-01AFNPT x FNPT304 Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 2000 psi3 / 4 "-€372.15
APOLLO VALVES 76-505-01A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7 76-505-01AFNPT x FNPT304 Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 2000 psi1"-€377.88
APOLLO VALVES 76-508-01 σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT x FNPTΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 1500 psi2"-€913.20
APOLLO VALVES 76-503-01 Σφαίρα Βαλβίδα με Λαβή Επιστροφής Ελατηρίου, FNPT, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μέγεθος 1/4 ίντσας | AK7BAB 7650301 76-503-01FNPT-Ball Valve--1 / 4 "€286.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 76-507-01 σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1-1/2 In
€711.51 /μονάδα