Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 76-503-01A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1/2 In | AC8WBA 3EEZ5

APOLLO VALVES 76-503-01A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8WBA Μοντέλο: 76-503-01ACross Ref: 3EEZ5
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
€287.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικού304 Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΕπιστροφή την άνοιξη
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 2000 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςMPTFE
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-50 βαθμούς έως 500 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.567
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Apollo 76-503-01A είναι μια τυποποιημένη βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα με συμβατική θύρα MSS SP-110 με λαβή επιστροφής ελατηρίου. Διαθέτει ανθεκτικό σχεδιασμό στελέχους, πολυθρεπτικά καθίσματα PTFE και στεγανοποίηση PTFE για τη μείωση του κινδύνου διαρροής και είναι ιδανικό για χρήση με βιομηχανικά χημικά και διαλύτες.
    • Η χειρολαβή ανοξείδωτου ελατηρίου επιστροφής εξασφαλίζει ότι η βαλβίδα είναι ανοιχτή μόνο όταν ο χειριστής εργάζεται. Αυτή η σφαιρική βαλβίδα Apollo μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -50 βαθμούς Φαρενάιτ έως 500 βαθμούς Φαρενάιτ και έως και 2000 psi πίεση WOG.
    • Διαθέτει διπλή σύνδεση FNPT 1/2 ιντσών για τη δημιουργία στενών σφραγίδων κατά την εγκατάσταση και μπορεί να αντέξει πιέσεις ατμού έως 150 psi.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΧειρισμός υλικούΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
APOLLO VALVES 76-501-01A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1/4 In | AC8WAY 3EEZ3 76-501-01AFNPT x FNPTΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 2000 psi1 / 4 "-€266.79
APOLLO VALVES 76-502-01A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 3/8 In | AC8WAZ 3EEZ4 76-502-01AFNPT x FNPTΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 2000 psi3 / 8 "-€305.48
APOLLO VALVES 76-504-01A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6 76-504-01AFNPT x FNPT304 Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 2000 psi3 / 4 "-€372.15
APOLLO VALVES 76-505-01A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7 76-505-01AFNPT x FNPT304 Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 2000 psi1"-€377.88
APOLLO VALVES 76-507-01 Σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT x FNPTΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 1500 psi1.5 "-€711.51
APOLLO VALVES 76-508-01 σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT x FNPTΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουBall ValveWOG 1500 psi2"-€913.20
APOLLO VALVES 76-503-01 Σφαίρα Βαλβίδα με Λαβή Επιστροφής Ελατηρίου, FNPT, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μέγεθος 1/4 ίντσας | AK7BAB 7650301 76-503-01FNPT-Ball Valve--1 / 4 "€286.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 76-503-01A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1/2 In
€287.25 /μονάδα