HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Προσαρμοστικοί αισθητήρες πληρότητας τεχνολογίας


Φίλτρα
Χρώμα: Άσπρο , Δείκτης: PIR Κόκκινο LED, Υπερήχων πράσινο LED , Υλικό: Ακρυλονιτρίλιο στυρένιο-θερμοπλαστικό πολυμερές , Θερμοκρασία λειτουργίας: 32 Deg.F έως 104 Deg.F , Τύπος αισθητήρα: Παθητική υπέρυθρη / υπερηχητική , Χρονοκαθυστερηση: Προσαρμοστικό / Εγχειρίδιο , Εύρος χρονοδιακόπτη: 8 έως 40 λεπτά. , Αξιολόγηση τάσης: 24 VDC , Πλάτος: 2"
ΣτυλΜοντέλοΚάλυψηΔιάμετροςΎψοςΤάση ΕισόδουΤοποθέτηση ΤύποςΟπτική γωνίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ATD1000CRP
1000 τετραγωνικά πόδια.4.5 "1.5 "24 VDCΌρος οροφήςΠτυχία 180€470.45
B
ATD1600WRP
1600 τετραγωνικά πόδια.1.5 "6"Χαμηλή τάσηWall MountΠτυχία 115€500.10
C
ATD2000C
2000 τετραγωνικά πόδια.4.5 "1.5 "24 VDCΌρος οροφήςΠτυχία 360€464.39
C
ATD2000CRP
2000 τετραγωνικά πόδια.4.5 "1.5 "24 VDCΌρος οροφήςΠτυχία 360€522.23

Προσαρμοστικοί αισθητήρες πληρότητας τεχνολογίας

Οι προσαρμοσμένοι αισθητήρες πληρότητας διπλής τεχνολογίας Hubbell Wiring Device-Kellems με παθητική τεχνολογία ανίχνευσης υπερύθρων και υπερήχων είναι ιδανικοί για την ανίχνευση της παρουσίας ατόμων σε αίθουσες συνεδριάσεων, τουαλέτες, γκαρνταρόμπες και αποθήκες. Αυτοί οι αισθητήρες έχουν επιβραδυντικό πυρκαγιάς, περίβλημα ABS που συνδυάζεται με λευκά πλακάκια οροφής για να δώσει μια ομοιόμορφη εμφάνιση. Διαθέτουν αισθητήρες ρελέ και φωτοκύτταρα για διασύνδεση και έλεγχο βοηθητικών συστημάτων όπως φωτιστικά και HVAC. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των αισθητήρων πληρότητας στην οροφή ή στους γωνιακούς τοίχους που καλύπτουν έκταση 1000, 1600 και 2000 τετραγωνικά πόδια.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, αισθητήρες πληρότητας υψηλού κόλπου με μόνο ψηφιακή παθητική τεχνολογία αισθητήρων υπερύθρων για διαμορφώσεις υψηλού και χαμηλού κόλπου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;