Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αισθητήρας πληρότητας HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000CRP, 2000 τετραγωνικά πόδια κάλυψης, με ρελέ | AB2QJD 1ΝΕ53

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Αισθητήρας κατοχής ATD2000CRP, κάλυψη 2000 τετραγωνικών ποδιών, με ρελέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2QJD Μοντέλο: ATD2000CRPCross Ref: 1ND53
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
€443.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή τεχνολογία. Αισθητήρας πληρότητας
ΧρώμαΆσπρο
Κάλυψη2000 τετραγωνικά πόδια.
Διάμετρος4.5 "
Ύψος1.5 "
Εύρος υγρασίας0% σε 95%
ΔείκτηςPIR Κόκκινο LED, Υπερήχων πράσινο LED
Τάση Εισόδου24 VDC
Τύπος εγκατάστασηςΟροφή
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο στυρένιο-θερμοπλαστικό πολυμερές
ΒάσηΒίδα στήριξης
Ύψος συναρμολόγησης8-12 »
Τοποθέτηση ΤύποςΌρος οροφής
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 Deg.F έως 104 Deg.F
ΕυαισθησίαΠροσαρμοστικό 0 έως 100%
Τύπος αισθητήραΠαθητική υπέρυθρη / υπερηχητική
Θερμοκρασία αποθήκευσης. Εύρος-20 μοίρες F έως 150 Deg. φά
ΧρονοκαθυστερησηΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο
Περιοχή χρονοδιακόπτη8 έως 40 λεπτά.
Οπτική γωνίαΠτυχία 360
Τάση24 VDC
Τάση τάσης24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Απομονωμένο ρελέ και φωτοκύτταρο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάλυψηΔιάμετροςΎψοςΤάση ΕισόδουΤοποθέτηση ΤύποςΟπτική γωνίαΤιμή
Αισθητήρας πληρότητας HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1000CRP, Κάλυψη 1000 τετραγωνικών ποδιών, με ρελέ | AB2QHZ 1ΝΝ49 ATD1000CRP1000 τετραγωνικά πόδια.4.5 "1.5 "24 VDCΌρος οροφήςΠτυχία 180€550.55
Αισθητήρας πληρότητας HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1600WRP, κάλυψη 1600 τετραγωνικών ποδιών, με ρελέ | AB2QJB 1ΝΕ51 ATD1600WRP1600 τετραγωνικά πόδια.1.5 "6"Χαμηλή τάσηWall MountΠτυχία 115€500.10
Αισθητήρας πληρότητας HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000C, κάλυψη 2000 τετραγωνικών ποδιών | AB2QJC 1ND52 ATD2000C2000 τετραγωνικά πόδια.4.5 "1.5 "24 VDCΌρος οροφήςΠτυχία 360€482.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Αισθητήρας κατοχής ATD2000CRP, κάλυψη 2000 τετραγωνικών ποδιών, με ρελέ
€443.45 /μονάδα