Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 70LF-145-01 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 1 In | AD3MBL 40D899

APOLLO VALVES 70LF-145-01 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MBL Μοντέλο: 70LF-145-01Σταυρός: 40D899
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
€129.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧάλκινο χωρίς μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-50 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 70LF-140-01 Χάλκινο μπαλάκι χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 3 In | AD3MBF 40D894 70LF-140-01FNPT x FNPT3"Αρχικό--€1,174.94
APOLLO VALVES 70LF-141-01 Χάλκινο χωρίς μόλυβδο σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1/4 In | AD3MBG 40D895 70LF-141-01FNPT x FNPT1 / 4 "Πλήρης--€59.33
APOLLO VALVES 70LF-142-01 Αμόλυβδης μπαλάκι βαλβίδας μπρούτζου Inline Fnpt 3/8 In | AD3MBH 40D896 70LF-142-01FNPT x FNPT3 / 8 "Πλήρης--€59.47
APOLLO VALVES 70LF-143-01 Χάλκινο μπαλάκι χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 1/2 In | AD3MBJ 40D897 70LF-143-01FNPT x FNPT1 / 2 "Πλήρης--€60.31
APOLLO VALVES 70LF-144-01 Χωρίς μόλυβδο Χάλκινο Σφαίρα Βαλβίδα Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBK 40D898 70LF-144-01FNPT x FNPT3 / 4 "Αρχικό--€108.50
APOLLO VALVES 70LF-146-01 Αμόλυβδη Μπρονζέ Σφαίρα Βαλβίδα Fnpt 1-1/4 In | AD3MBM 40D901 70LF-146-01FNPT x FNPT1.25 "Αρχικό--€178.54
APOLLO VALVES 70LF-147-01 Αμόλυβδη Μπρονζέ Μπίλι Βαλβίδα Fnpt 1-1/2 In | AD3MBN 40D902 70LF-147-01FNPT x FNPT1.5 "Αρχικό--€237.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-145-01 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 1 In
€129.32 /μονάδα