PROTO Γαλλικό κλειδί SAE Ratcheting Box


Φίλτρα
Τέλος: Πλήρης πολωνική , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός οδοντωτών δοντιών: 72 , SAE ή Metric: ΣΑΕ , Δυνατότητα πρόσδεσης: Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση) , Στυλ γαλλικού κλειδιού: Διπλό άκρο
ΣτυλΜοντέλοΕυέλικτη κεφαλήΕλάχ. Αψίδα SwingΑριθμός πόντωνΌφσετΣυνολικό μήκοςαντιστρέφονταςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
J1195LO
Πτυχία 0Πτυχία 012Πτυχία 09.25 "Ναι3/4 x 7/8 "€57.29
A
J1193LO
Πτυχία 0Πτυχία 012Πτυχία 06.875 "Ναι1/2 x 9/16 "€48.65
B
J1192-Α
ΟχιΠτυχία 56Πτυχία 05.5 "Ναι3/8 x 7/16 "€25.36
C
J1184-Α
ΟχιΠτυχία 512Πτυχία 258"Ναι5/8 x 11/16 "€44.26
D
J1183T
ΟχιΠτυχία 512Πτυχία 256.5 "Ναι1/2 x 9/16 "€38.29
C
J1185-Α
ΟχιΠτυχία 512Πτυχία 259.5 "Ναι3/4 x 7/8 "€48.46
C
J1183-Α
ΟχιΠτυχία 56Πτυχία 256 13 / 16 "Ναι1/2 x 9/16 "€37.68
B
J1191-Α
ΟχιΠτυχία 56Πτυχία 04 9 / 32 "Ναι1/4 x 5/16 "€22.96
E
J1191T-Α
ΟχιΠτυχία 512Πτυχία 04 9 / 32 "Ναι1/4 x 5/16 "€26.07
A
J1192LO
ΟχιΠτυχία 512Πτυχία 05.5 "Ναι3/8 x 7/16 "€37.50
C
J1182-Α
ΟχιΠτυχία 56Πτυχία 255.25 "Ναι3/8 x 7/16 "€30.88
C
J1186
ΟχιΠτυχία 512Πτυχία 257.75 "Ναι5/8 x 3/4 "€43.39
B
J1192T-Α
ΟχιΠτυχία 512Πτυχία 05.5 "Οχι3/8 x 7/16 "€29.78
B
J1193T-Α
ΟχιΠτυχία 512Πτυχία 06.75 "Ναι1/2 x 9/16 "€34.52
F
J1181T
ΟχιΠτυχία 512Πτυχία 254.125 "Ναι1/4 x 5/16 "€29.01
F
J1182T
ΟχιΠτυχία 512Πτυχία 255.25 "Ναι3/8 x 7/16 "€33.51
C
J1181-Α
ΟχιΠτυχία 56Πτυχία 254.25 "Ναι1/4 x 5/16 "€27.75
B
J1195-Α
ΟχιΠτυχία 512Πτυχία 09.25 "Οχι3/4 x 7/8 "€40.88
B
J1194-Α
ΟχιΠτυχία 512Πτυχία 08 7 / 64 "Ναι5/8 x 11/16 "€36.53
B
J1193-Α
ΟχιΠτυχία 56Πτυχία 06.75 "Οχι1/2 x 9/16 "€30.35
F
J1179T
ΟχιΠτυχία 512Πτυχία 254.125 "Ναι7/32 x 9/32 "€33.14

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;