Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 70-144-64 Steam Ball Valve, FNPT x FNPT, Bronze, 250 psi WSP, Inline | AE4UDH 5MU30

APOLLO VALVES 70-144-64 Steam Ball Valve, FNPT x FNPT, Bronze, 250 psi WSP, Inline

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4UDH Μοντέλο: 70-144-64Cross Ref: 5MU30

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€144.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 250 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςMPTFE
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 500 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σφαιρική βαλβίδα σειράς Apollo 70-144-64 70 για σφιχτά καθίσματα με χαμηλή ροπή λειτουργίας για έλεγχο πίεσης και ροής διαβρωτικών υγρών, αερίων και πολτών
    • Σχεδιασμός στελέχους αδιάβροχου για την προστασία της βαλβίδας από την έκρηξη του στελέχους σε υπερβολικές καταστάσεις πίεσης γραμμής
    • Επιχρυσωμένος μοχλός από χάλυβα βινυλίου και λαβή για να ανοίξετε ξανά τη ροή και να τον κλείσετε ξανά
    • Προσφέρει κορεσμένο ατμό έως 150 psig
    • MSS SP-110, CSA B51, CRN OC10908.5C συμβατό και ISO 9001: 2008 καταχωρημένο
    • 100% εργοστάσιο δοκιμασμένο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 70-141-64 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In | AE4UDC 5MU10 70-141-64FNPT x FNPT1 / 4 "MPTFE--€92.87
APOLLO VALVES 70-142-64 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In | AE4UDF 5MU28 70-142-64FNPT x FNPT3 / 8 "MPTFE--€88.04
APOLLO VALVES 70-143-64 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1/2 In | AE4UDG 5MU29 70-143-64FNPT x FNPT1 / 2 "MPTFE--€93.94
APOLLO VALVES 70-145-64 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AE4UDJ 5MU31 70-145-64FNPT x FNPT1"MPTFE--€173.24
APOLLO VALVES 70-146-64 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1/4 In | AE4UDK 5MU32 70-146-64FNPT x FNPT1.25 "MPTFE--€272.75
APOLLO VALVES 70-147-64 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1/2 In | AE4UDL 5MU33 70-147-64FNPT x FNPT1.5 "MPTFE--€364.72
APOLLO VALVES 70-148-64 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 2 In | AE4UDM 5MU34 70-148-64FNPT x FNPT2"MPTFE--€457.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 70-144-64 Steam Ball Valve, FNPT x FNPT, Bronze, 250 psi WSP, Inline
€144.18 /μονάδα