APOLLO VALVES 4ALF206T2F Ζώνη Μειωμένης Πίεσης Αποτροπή Αντίστροφης Πίεσης | AD3LZT 40D855 / 4ALF-206-T2F

APOLLO VALVES 4ALF206T2F Πρόληψη αντίστροφης ροής ζώνης μειωμένης πίεσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LZT Μοντέλο: 4ALF206T2FCross Ref: 40D855 / 4ALF-206-T2F

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,283.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Υλικό σώματοςΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
σύνδεσηNPT
Ύψος9.875 "
Μήκος18.625 "
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος1.25 "
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Πλάτος5.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.006
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)32.26
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
APOLLO VALVES 4ALF203A2F Πρόληψη αντιστροφής ζώνης μειωμένης πίεσης | AD3LZP 40D852 / 4ALF-203-A2F 4ALF203A2F7.125 "Μειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης11.125 "1 / 2 "2.875 "€700.01
APOLLO VALVES 4ALF204A2F Ζώνη Μειωμένης Πίεσης Αποτροπή Αντίστροφης Πίεσης | AD3LZQ 40D853 / 4ALF-204-A2F 4ALF204A2F7.375 "Μειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης12.75 "3 / 4 "3.12 "€722.06
APOLLO VALVES 4ALF205A2F Ζώνη Μειωμένης Πίεσης Αποτροπή Αντίστροφης Πίεσης | AD3LZR 40D854 / 4ALF-205-A2F 4ALF205A2F8"Μειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης14.63 "1"3.25 "€734.50
APOLLO VALVES 4ALF207T2F Ζώνη Μειωμένης Πίεσης Αποτροπή Αντίστροφης Πίεσης | AD3LZU 40D856 / 4ALF-207-T2F 4ALF207T2F9.875 "Μειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης18.75 "1.5 "5.125 "€1,450.44
APOLLO VALVES 4ALF208T2F Ζώνη Μειωμένης Πίεσης Αποτροπή Αντίστροφης Πίεσης | AD3LZV 40D857 / 4ALF-208-T2F 4ALF208T2F11 "Μειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης21.125 "2"5.875 "€1,530.59
APOLLO VALVES 4ALF20903 Βαλβίδα μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 2-1/2 ίντσας, Θηλυκό x Θηλυκό | BP3CEZ 4ΑΛΡ20903-Αποτροπή ροής---€4,281.14
APOLLO VALVES 4ALF20G01 Βαλβίδα μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 10 ιντσών | BP3JHX 4ALF20G01-Αποτροπή ροής---€38,985.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF206T2F Πρόληψη αντίστροφης ροής ζώνης μειωμένης πίεσης
€1,283.94 /μονάδα