Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 4ALF203A2F Πρόληψη αντιστροφής ζώνης μειωμένης πίεσης | AD3LZP 40D852 / 4ALF-203-A2F

APOLLO VALVES 4ALF203A2F Πρόληψη αντίστροφης ροής ζώνης μειωμένης πίεσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LZP Μοντέλο: 4ALF203A2FCross Ref: 40D852 / 4ALF-203-A2F

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€700.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Υλικό σώματοςΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
σύνδεσηNPT
Ύψος7.125 "
Μήκος11.125 "
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος1 / 2 "
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Πλάτος2.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.3165
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)38.61
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
APOLLO VALVES 4ALF204A2F Ζώνη Μειωμένης Πίεσης Αποτροπή Αντίστροφης Πίεσης | AD3LZQ 40D853 / 4ALF-204-A2F 4ALF204A2F7.375 "Μειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης12.75 "3 / 4 "3.12 "€722.06
APOLLO VALVES 4ALF205A2F Ζώνη Μειωμένης Πίεσης Αποτροπή Αντίστροφης Πίεσης | AD3LZR 40D854 / 4ALF-205-A2F 4ALF205A2F8"Μειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης14.63 "1"3.25 "€734.50
APOLLO VALVES 4ALF206T2F Ζώνη Μειωμένης Πίεσης Αποτροπή Αντίστροφης Πίεσης | AD3LZT 40D855 / 4ALF-206-T2F 4ALF206T2F9.875 "Μειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης18.625 "1.25 "5.125 "€1,283.94
APOLLO VALVES 4ALF207T2F Ζώνη Μειωμένης Πίεσης Αποτροπή Αντίστροφης Πίεσης | AD3LZU 40D856 / 4ALF-207-T2F 4ALF207T2F9.875 "Μειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης18.75 "1.5 "5.125 "€1,450.44
APOLLO VALVES 4ALF208T2F Ζώνη Μειωμένης Πίεσης Αποτροπή Αντίστροφης Πίεσης | AD3LZV 40D857 / 4ALF-208-T2F 4ALF208T2F11 "Μειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης21.125 "2"5.875 "€1,530.59
APOLLO VALVES 4ALF20903 Βαλβίδα μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 2-1/2 ίντσας, Θηλυκό x Θηλυκό | BP3CEZ 4ΑΛΡ20903-Αποτροπή ροής---€4,281.14
APOLLO VALVES 4ALF20G01 Βαλβίδα μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 10 ιντσών | BP3JHX 4ALF20G01-Αποτροπή ροής---€38,985.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF203A2F Πρόληψη αντίστροφης ροής ζώνης μειωμένης πίεσης
€700.01 /μονάδα