Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 4ALF104A2F Μέγεθος διάταξης διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής 3/4 ίντσες | AD3LZJ 40D847 / 4ALF-104-A2F

APOLLO VALVES 4ALF104A2F Μέγεθος διάταξης διπλής βαλβίδας ελέγχου 3/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LZJ Μοντέλο: 4ALF104A2FCross Ref: 40D847 / 4ALF-104-A2F
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
€308.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Υλικό σώματοςΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
σύνδεσηNPT
Ύψος3.5 "
Μήκος12.75 "
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος3 / 4 "
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1635
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Apollo 4ALF104A2F είναι μια βαλβίδα διπλού ελέγχου πιστοποιημένη από CSA, σχεδιασμένη για την προστασία της τροφοδοσίας πόσιμου νερού από μόλυνση λόγω επανασφραγίδας ή πίεσης. Κάθε βαλβίδα ελέγχου διατηρεί ελάχιστη πίεση 1 psi κατά μήκος της βαλβίδας κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.
    • Αυτή η χάλκινη βαλβίδα χωρίς μόλυβδο διαθέτει αφαιρούμενη αρθρωτή κασέτα βαλβίδας ελέγχου, κλείστρες με βαλβίδα με ανοξείδωτο χάλυβα και παξιμάδια, ελαστομερή ανθεκτικά σε χλωραμίνη, κορυφαίες στρόφιγγες για εύκολο έλεγχο, ελατήρια από ανοξείδωτο χάλυβα και αντικαταστάσιμα καθίσματα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
APOLLO VALVES 4ALF103A2F Μέγεθος διάταξης διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής 1/2 ίντσας | AD3LZH 40D846 / 4ALF-103-A2F 4ALF103A2F3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "€312.93
APOLLO VALVES 4ALF105A2F Διπλή διάταξη βαλβίδας αντεπιστροφής Μέγεθος διάταξης 1 ίντσας | AD3LZK 40D848 / 4ALF-105-A2F 4ALF105A2F4"14.63 "1"3.25 "€360.24
APOLLO VALVES 4ALF106A2F Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής Npt | AD3LZL 40D849 / 4ALF-106-A2F 4ALF106A2F4.5 "18.625 "1.25 "4.75 "€802.12
APOLLO VALVES 4ALF107A2 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας ελέγχου Npt | AD3LZM 40D850 / 4ALF-107-A2 4ALF107A24.5 "18.75 "1.5 "4.75 "€875.77
APOLLO VALVES 4ALF108A2F Διπλή διάταξη διάταξης βαλβίδας αντεπιστροφής Μέγεθος 2 ίντσες | AD3LZN 40D851 / 4ALF-108-A2F 4ALF108A2F5"21.125 "2"5.38 "€999.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF104A2F Μέγεθος διάταξης διπλής βαλβίδας ελέγχου 3/4 ίντσας
€308.19 /μονάδα