APOLLO VALVES 4ALF106A2F Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής Npt | AD3LZL 40D849 / 4ALF-106-A2F

APOLLO VALVES 4ALF106A2F Συγκρότημα διπλής βαλβίδας ελέγχου Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LZL Μοντέλο: 4ALF106A2FCross Ref: 40D849 / 4ALF-106-A2F

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€802.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Υλικό σώματοςΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
σύνδεσηNPT
Ύψος4.5 "
Μήκος18.625 "
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος1.25 "
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.3645
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Apollo 4ALF106A2F είναι μια βαλβίδα διπλού ελέγχου κατασκευασμένη από μόλυβδο-χαλκό που χρησιμοποιείται ευρέως για την προστασία του πόσιμου νερού από τη μόλυνση λόγω της αντίθλιψης. Σε αυτό το συγκρότημα, κάθε βαλβίδα ελέγχου έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί μια ελάχιστη πίεση 1 psi κατά μήκος της βαλβίδας κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.
    • Διαθέτει ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι, αντικαταστάσιμα καθίσματα, ένα αφαιρούμενο αρθρωτό φυσίγγιο βαλβίδας ελέγχου, ελαστομερή ανθεκτικά στη χλωραμίνη, τοποθετημένες κορυφαίες δοκιμαστικές στρόφιγγες για εύκολο έλεγχο και κλείσιμο βαλβίδων με λαβή και παξιμάδια από ανοξείδωτο χάλυβα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
APOLLO VALVES 4ALF103A2F Μέγεθος διάταξης διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής 1/2 ίντσας | AD3LZH 40D846 / 4ALF-103-A2F 4ALF103A2F3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "€312.93
APOLLO VALVES 4ALF104A2F Μέγεθος διάταξης διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής 3/4 ίντσες | AD3LZJ 40D847 / 4ALF-104-A2F 4ALF104A2F3.5 "12.75 "3 / 4 "3"€308.19
APOLLO VALVES 4ALF105A2F Διπλή διάταξη βαλβίδας αντεπιστροφής Μέγεθος διάταξης 1 ίντσας | AD3LZK 40D848 / 4ALF-105-A2F 4ALF105A2F4"14.63 "1"3.25 "€360.24
APOLLO VALVES 4ALF107A2 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας ελέγχου Npt | AD3LZM 40D850 / 4ALF-107-A2 4ALF107A24.5 "18.75 "1.5 "4.75 "€875.77
APOLLO VALVES 4ALF108A2F Διπλή διάταξη διάταξης βαλβίδας αντεπιστροφής Μέγεθος 2 ίντσες | AD3LZN 40D851 / 4ALF-108-A2F 4ALF108A2F5"21.125 "2"5.38 "€999.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF106A2F Συγκρότημα διπλής βαλβίδας ελέγχου Npt
€802.12 /μονάδα