Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 4ALF103A2F Μέγεθος διάταξης διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής 1/2 ίντσας | AD3LZH 40D846 / 4ALF-103-A2F

APOLLO VALVES 4ALF103A2F Μέγεθος διάταξης διπλής βαλβίδας ελέγχου 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3LZH Μοντέλο: 4ALF103A2FCross Ref: 40D846 / 4ALF-103-A2F
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
€312.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Υλικό σώματοςΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
σύνδεσηNPT
Ύψος3.25 "
Μήκος11 "
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος1 / 2 "
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
APOLLO VALVES 4ALF104A2F Μέγεθος διάταξης διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής 3/4 ίντσες | AD3LZJ 40D847 / 4ALF-104-A2F 4ALF104A2F3.5 "12.75 "3 / 4 "3"€308.19
APOLLO VALVES 4ALF105A2F Διπλή διάταξη βαλβίδας αντεπιστροφής Μέγεθος διάταξης 1 ίντσας | AD3LZK 40D848 / 4ALF-105-A2F 4ALF105A2F4"14.63 "1"3.25 "€360.24
APOLLO VALVES 4ALF106A2F Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής Npt | AD3LZL 40D849 / 4ALF-106-A2F 4ALF106A2F4.5 "18.625 "1.25 "4.75 "€802.12
APOLLO VALVES 4ALF107A2 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας ελέγχου Npt | AD3LZM 40D850 / 4ALF-107-A2 4ALF107A24.5 "18.75 "1.5 "4.75 "€875.77
APOLLO VALVES 4ALF108A2F Διπλή διάταξη διάταξης βαλβίδας αντεπιστροφής Μέγεθος 2 ίντσες | AD3LZN 40D851 / 4ALF-108-A2F 4ALF108A2F5"21.125 "2"5.38 "€999.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF103A2F Μέγεθος διάταξης διπλής βαλβίδας ελέγχου 1/2 ίντσας
€312.93 /μονάδα