Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 38-203-06 Διακοπτικός σκούπας, μέγεθος 1/2 ίντσας, FNPT, γυαλισμένο χρώμιο ορείχαλκου, 125 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9LHK Μοντέλο: 38-203-06Cross Ref: 6KK04
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
€51.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κενού
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΟρείχαλκος στιλβωμένος
Ύψος2 5 / 8 "
ΥλικόChrome
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Αρ. Σειρά38-200
Τύπος προϊόντοςΔιακόπτης κενού
ΣφραγίστεΣιλικόνη
Υλικό σφραγίδαςΣιλικόνη
Μέγεθος1 / 2 "
Θερμ. Εύρος212 βαθμοί F
Εύρος θερμοκρασίας212 μοίρες φά
Πλάτος1 7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης κενού Apollo 38-203-06 χρησιμοποιείται σε υδραυλικά συστήματα και βιομηχανικές διεργασίες για την πρόληψη της δημιουργίας κενού ή αρνητικής πίεσης. Είναι ιδανικό για την αποφυγή οπισθοσίφωνου, που μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση των αποθεμάτων νερού. Αυτή η βαλβίδα διατηρεί την ισορροπία της πίεσης και αποτρέπει την έλξη δυνητικά επιβλαβών ουσιών στο υδραυλικό σύστημα.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σύνδεση FNPT για απλοποίηση της εγκατάστασης επιτρέποντας την ασφαλή σύνδεση με σπείρωμα.
  • Αυτός ο διακόπτης κενού έχει ύψος 2-5/8 ίντσες και έχει συμπαγή σχεδιασμό για εύκολη εγκατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων.
  • Διαθέτει σώμα από ορείχαλκο με γυαλισμένο φινίρισμα χρωμίου για αυξημένη αντοχή, αντοχή στη διάβρωση και αισθητική εμφάνιση.
  • Αυτός ο διακόπτης κενού μπορεί να αντέξει τιμές πίεσης έως και 125 psi για αξιόπιστη λειτουργία ακόμη και υπό συνθήκες μέτριας πίεσης.
  • Προσφέρει στεγανοποίηση σιλικόνης για να αποτρέψει τη βαλβίδα από διαρροές και διαφυγή υγρού.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Δυτικός 4YR93 ίσιο κλειδί σωλήνα: Αυτό το κλειδί ευθύγραμμου σωλήνα είναι κατάλληλο για την εγκατάσταση ή την αφαίρεση του διακόπτη κενού Apollo 38-203-06.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτού του διακόπτη κενού Apollo 38-203-06;

A.

  • Επιθεωρείτε και καθαρίζετε τακτικά τη βαλβίδα για να διασφαλίζετε τη σωστή λειτουργία.
  • Αντικαταστήστε αμέσως τυχόν κατεστραμμένα ή φθαρμένα εξαρτήματα.
  • Παραμείνετε εντός των καθορισμένων ορίων πίεσης για να αποφύγετε δυσλειτουργίες.
  • Ασφαλίστε τις συνδέσεις χωρίς υπερβολική δύναμη για να αποφύγετε ζημιές.
  • Παρακολούθηση για διαρροές, φθορά και σημάδια υποβάθμισης.

Ε. Κάνει Raptor Supplies Προσφέρετε μεγαλύτερους διακόπτες κενού από αυτόν τον διακόπτη κενού Apollo 38-203-06;

Α. Ναι, οι πελάτες που αναζητούν μεγαλύτερους διακόπτες κενού μπορούν να επιλέξουν 38-204-01 και 38-204-01 διακόπτες κενού με συνολικό μέγεθος 3/4 ίντσες.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός διακόπτη κενού;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι μπορεί να λειτουργήσει εντός του εύρους θερμοκρασίας του συστήματός σας.
  • Σκεφτείτε αν είναι κατάλληλο για κάθετη ή οριζόντια εγκατάσταση.
  • Επιλέξτε διακόπτες κενού που πληρούν τα βιομηχανικά πρότυπα.
  • Αξιολογήστε πόσο εύκολο είναι να συντηρήσετε και να καθαρίσετε τη βαλβίδα.
  • Επιβεβαιώστε εάν αποτρέπει αποτελεσματικά την αντίστροφη ροή και τη μόλυνση.
  • Επιλέξτε από αξιόπιστες μάρκες για αξιοπιστία και ποιότητα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
APOLLO VALVES 38-201-01 Vacuum Breaker 1/4 Inch Fnpt Brass 125 Psi | AE9LCT 6KJ98 38-201-012 5 / 16 "Ορείχαλκος1 / 4 "21 / 32 "€46.42
APOLLO VALVES 38-201-06 Vacuum Breaker 1/4 Inch Fnpt 125 Psi | AE9LCU 6KJ99 38-201-062 5 / 16 "Στιλβωμένο Chrome1 / 4 "21 / 32 "€48.88
APOLLO VALVES 38-202-06 Vacuum Breaker 3/8 Inch Fnpt 125 Psi | AE9LHH 6KK02 38-202-062 5 / 16 "Στιλβωμένο Chrome3 / 8 "21 / 32 "€45.75
APOLLO VALVES 38-203-01 Vacuum Breaker 1/2 Inch Fnpt Brass 125 Psi | AE9LHJ 6KK03 38-203-012.625 "Ορείχαλκος1 / 2 "1.88 "€47.66
APOLLO VALVES 38-204-01 Vacuum Breaker 3/4 Inch Fnpt Brass 125 Psi | AE9LHL 6KK05 38-204-013"Ορείχαλκος3 / 4 "2"€42.95
APOLLO VALVES 38-204-06 Vacuum Breaker 3/4 Inch Fnpt 125 Psi | AE9LHM 6KK06 38-204-063"Στιλβωμένο Chrome3 / 4 "2"€59.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 38-203-06 Διακοπτικός σκούπας, μέγεθος 1/2 ίντσας, FNPT, γυαλισμένο χρώμιο ορείχαλκου, 125 PSI
€51.83 /μονάδα