Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 38-204-06 Διακοπτικός σκούπας 3/4 ιντσών Fnpt 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9LHM Μοντέλο: 38-204-06Cross Ref: 6KK06
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
€68.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κενού
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος3"
ΥλικόΣτιλβωμένο Chrome
Μέγιστη. Πίεση125 psi
ΣφραγίστεΣιλικόνη
Μέγεθος3 / 4 "
Θερμ. Εύρος212 βαθμοί F
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
APOLLO VALVES 38-201-01 Vacuum Breaker 1/4 Inch Fnpt Brass 125 Psi | AE9LCT 6KJ98 38-201-012 5 / 16 "Ορείχαλκος1 / 4 "21 / 32 "€41.93
APOLLO VALVES 38-201-06 Vacuum Breaker 1/4 Inch Fnpt 125 Psi | AE9LCU 6KJ99 38-201-062 5 / 16 "Στιλβωμένο Chrome1 / 4 "21 / 32 "€167.90
APOLLO VALVES 38-202-06 Vacuum Breaker 3/8 Inch Fnpt 125 Psi | AE9LHH 6KK02 38-202-062 5 / 16 "Στιλβωμένο Chrome3 / 8 "21 / 32 "€53.13
APOLLO VALVES 38-203-01 Vacuum Breaker 1/2 Inch Fnpt Brass 125 Psi | AE9LHJ 6KK03 38-203-012.625 "Ορείχαλκος1 / 2 "1.88 "€45.92
APOLLO VALVES 38-203-06 Vacuum Breaker, 1/2 Inch Size, FNPT, Brass Polished Chrome, 125 PSI | AE9LHK 6KK04 38-203-062 5 / 8 "Chrome1 / 2 "1 7 / 8 "€60.18
APOLLO VALVES 38-204-01 Vacuum Breaker 3/4 Inch Fnpt Brass 125 Psi | AE9LHL 6KK05 38-204-013"Ορείχαλκος3 / 4 "2"€49.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 38-204-06 Διακοπτικός σκούπας 3/4 ιντσών Fnpt 125 Psi
€68.81 /μονάδα