ANVIL ΣΧ. 162 Σέλα προστασίας σωλήνων προστασίας, μεγέθους 2 ίντσας, διάμετρος τρύπας 9/16 ιντσών.

Στοιχείο: CF4FJM Μοντέλο: ΣΧ. 162
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣέλα προστασίας καλύμματος σωλήνων
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος12»μακρύ
ΥλικόΆνθρακα
Μέγεθος 3/4 "έως 36"

Λεπτομέρειες:

Η προστατευτική σέλα κάλυψης σωλήνων Anvil FIG 162 χρησιμοποιείται σε συστήματα σωληνώσεων για την υποστήριξη και προστασία της μόνωσης σε σωλήνες. Συγκρατεί με ασφάλεια τη μόνωση στη θέση του, αποτρέποντας ζημιές και εξασφαλίζοντας αποτελεσματική θερμομόνωση για τους σωλήνες σε βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η σέλα προσφέρει απλό φινίρισμα για μια κομψή και άκοσμη επιφάνεια.
  • Εκτείνεται σε μήκος 12 ιντσών, προσφέροντας άφθονη υποστήριξη.
  • Αυτή η σέλα Anvil FIG 162 έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα για ανθεκτικότητα και μακροζωία.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εγκατάσταση αυτής της σέλας Anvil FIG 162;

A.

  • Εξασφαλίστε σωστή ευθυγράμμιση και απόσταση για αποτελεσματική στήριξη μόνωσης.
  • Χρησιμοποιήστε συμβατά υλικά και συνδετήρες για την αποφυγή διάβρωσης.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτής της σέλας;

A.

  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ) κατά την εγκατάσταση.
  • Εργαστείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο για να αποφύγετε την εισπνοή τυχόν δομικών υλικών.

Ερ. Πώς να καθαρίσετε και να συντηρήσετε αυτή τη σέλα;

A.

  • Σκουπίζετε τακτικά τη σέλα για να απομακρύνετε βρωμιά και υπολείμματα.
  • Επιθεωρήστε για σημάδια διάβρωσης και αντιμετωπίστε αμέσως τις κατάλληλες επεξεργασίες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
ANVIL 0500071022 12 In Pipe Covering Protection Saddle, 1200 lb Max Load | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 λίβρες3/4 to 1-1/4"-€23.15
ANVIL 0500071048 Σέλα προστασίας κάλυψης σωλήνων 1 1/2 In | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 λίβρες1.5 "-€24.64
ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Saddle, 1200 lb Max Load | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 λίβρες2.5 "-€29.45
ANVIL 0500071121 Σέλα προστασίας σωλήνων, 6 σε σωλήνα | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 λίβρες6"-€52.78
ANVIL 0500071527 Σέλα προστασίας σωλήνων 3/4 έως 1 1/2 In | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 λίβρες3/4 to 1-1/2"-€33.17
ANVIL 0500071568 Σέλα προστασίας σωλήνων για 3 σε σωλήνα | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 λίβρες3"-€43.44
ANVIL 0500071600 Σέλα προστασίας σωλήνων, 1-1/2 σε πάχος μόνωσης | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 λίβρες6"-€49.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL ΣΧ. 162 Σέλα προστασίας σωλήνων προστασίας, μεγέθους 2 ίντσας, διάμετρος τρύπας 9/16 ιντσών.