Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANSELL 11-318 Γάντια ανθεκτικά σε κοπή Μέγεθος Λευκό 7 PR | AG2ABW 30ZC43

ANSELL 11-318 Cut Resistant Gloves Size White 7 PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2ABW Πρότυπο: 11-318Σταυρός: 30ZC43

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
ANSI κομμένα γραμμάρια792
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA3
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA2
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA0
Πίσω υλικόΔυναίωμα (R)
Κάλυψη επίστρωσηςΟχι αλειμμένος
Φινίρισμα επιστρώματοςΟχι αλειμμένος
Υλικό επίστρωσηςΟχι αλειμμένος
ΧρώμαΆσπρο
ΜανσέταΠλεκτός καρπός
ΤομήΧωρίς ραφή
Cut ResistantΝαι
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge18
ΧέριΑμφιδέξιος
Μήκος8.5 "
Υλικό γραμμήςΔυναίωμα (R)
Ανθεκτικό στη διάτρησηΟχι
Μέγεθος7
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΣτεγνώστε
Στυλ αντίχειραΤακτικός
Βάροςφως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ6116938800

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
ANSELL 11-318 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Λευκό μέγεθος 6 PR | AG2ABV 30ZC42 11-3188"6€21.93
ANSELL 11-318 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Λευκό μέγεθος 8 PR | AG2ABX 30ZC44 11-3188.75 "8€21.93
ANSELL 11-318 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Λευκό μέγεθος 9 PR | AG2ABY 30ZC45 11-3189"9€21.93
ANSELL 11-318 Γάντια ανθεκτικά σε κοπή Λευκό μέγεθος 10 PR | AG2ABZ 30ZC46 11-3189.25 "10€21.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL 11-318 Cut Resistant Gloves Size White 7 PR
€21.93 /μονάδα