Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANSELL 11-318 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Λευκό μέγεθος 9 PR | AG2ABY 30ZC45

ANSELL 11-318 Cut Resistant Gloves White Size 9 PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2ABY Πρότυπο: 11-318Σταυρός: 30ZC45

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
ANSI κομμένα γραμμάρια792
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA3
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA2
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA0
Πίσω υλικόΔυναίωμα (R)
Κάλυψη επίστρωσηςΟχι αλειμμένος
Φινίρισμα επιστρώματοςΟχι αλειμμένος
Υλικό επίστρωσηςΟχι αλειμμένος
ΧρώμαΆσπρο
ΜανσέταΠλεκτός καρπός
ΤομήΧωρίς ραφή
Cut ResistantΝαι
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge18
ΧέριΑμφιδέξιος
Μήκος9"
Υλικό γραμμήςΔυναίωμα (R)
Ανθεκτικό στη διάτρησηΟχι
Μέγεθος9
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΣτεγνώστε
Στυλ αντίχειραΤακτικός
Βάροςφως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ6116938800

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
ANSELL 11-318 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Λευκό μέγεθος 6 PR | AG2ABV 30ZC42 11-3188"6€21.93
ANSELL 11-318 Γάντια ανθεκτικά σε κοπή Μέγεθος Λευκό 7 PR | AG2ABW 30ZC43 11-3188.5 "7€21.93
ANSELL 11-318 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Λευκό μέγεθος 8 PR | AG2ABX 30ZC44 11-3188.75 "8€21.93
ANSELL 11-318 Γάντια ανθεκτικά σε κοπή Λευκό μέγεθος 10 PR | AG2ABZ 30ZC46 11-3189.25 "10€21.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL 11-318 Cut Resistant Gloves White Size 9 PR
€21.93 /μονάδα