AMETEK LAMB 117507-13 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AD8THN 4M885

AMETEK LAMB 117507-13 Κινητήρας κενού, εφαπτομενική, διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 στάδιο, 1 ταχύτητα, 120 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8THN Πρότυπο: 117507-13Σταυρός: 4M885

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€421.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κενού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
Μέση διάρκεια ζωής700 hr.
ΡουλεμάνΜπάλα
Στάδια ανεμιστήρα3
Σώμα Dia.7.2 "
CFM @ 2-ιν. Στόμιο94
ΕκκένωσηΕφαπτομένης
DutyΔιαλείπων
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαA
Μέγιστη. Air Watts406
Μέγιστη. Amps12.7
Σχεδιασμός κινητήραUniversal AC / DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοικτό
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΙούλιος
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΌλη η θέση
Βάσεις στήριξηςΘερμοσκληρυνόμενο
Αριθμός Ταχυτήτων1
συνολικό ύψος8.63 "
Φάση1
Αντικατάσταση πινέλωνΑρ. Αρ. 833410-52
Θερμική προστασίαΚανένας
Κενό (H2O σφραγισμένο)134
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0625
Ύψος πλοίου (cm)27.18
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος κινητήρα / ανεμιστήρα (παράκαμψη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΜέγιστη. AmpsΣτάδια ανεμιστήραΠερίφραξηCFM @ 2-ιν. ΣτόμιοΤιμή
AMETEK LAMB 115334 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Ανοίξτε το Dripproof102.7€320.67
AMETEK LAMB 115937 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Ανοίξτε το Dripproof105.4€387.06
AMETEK LAMB 116103-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Ανοίξτε το Dripproof92€446.34
AMETEK LAMB 116207-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Ανοίξτε το Dripproof104€186.97
AMETEK LAMB 116119-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Ανοίξτε το Dripproof94€376.15
AMETEK LAMB 117465-13 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Ανοίξτε το Dripproof110€374.42
AMETEK LAMB 117507-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Ανοίξτε το Dripproof94€354.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMETEK LAMB 117507-13 Κινητήρας κενού, εφαπτομενική, διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 στάδιο, 1 ταχύτητα, 120 VAC
€421.97 /μονάδα