Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMETEK LAMB 116103-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMF 2M188

AMETEK LAMB 116103-00 Κινητήρας κενού, εφαπτομενική, διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 στάδιο, 1 ταχύτητα, 120 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QMF Πρότυπο: 116103-00Σταυρός: 2M188

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€446.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κενού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
Μέση διάρκεια ζωής700 hr.
ΡουλεμάνΜπάλα
Στάδια ανεμιστήρα3
Σώμα Dia.7.2 "
CFM @ 2-ιν. Στόμιο92
ΕκκένωσηΕφαπτομένης
DutyΔιαλείπων
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαA
Μέγιστη. Air Watts403
Μέγιστη. Amps13.8
Σχεδιασμός κινητήραUniversal AC / DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΙούλιος
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΌλη η θέση
Βάσεις στήριξηςΜέταλλο
Αριθμός Ταχυτήτων1
συνολικό ύψος7 59 / 64 "
Φάση1
Αντικατάσταση πινέλωνΑρ. Αρ. 833415-54
Θερμική προστασίαΚανένας
Κενό (H2O σφραγισμένο)134
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7475
Ύψος πλοίου (cm)25.65
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8501204000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος κινητήρα / ανεμιστήρα (παράκαμψη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΜέγιστη. AmpsΣτάδια ανεμιστήραΠερίφραξηCFM @ 2-ιν. ΣτόμιοΤιμή
AMETEK LAMB 115334 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Ανοίξτε το Dripproof102.7€320.67
AMETEK LAMB 115937 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Ανοίξτε το Dripproof105.4€387.06
AMETEK LAMB 116207-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Ανοίξτε το Dripproof104€186.97
AMETEK LAMB 116119-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Ανοίξτε το Dripproof94€376.15
AMETEK LAMB 117465-13 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Ανοίξτε το Dripproof110€374.42
AMETEK LAMB 117507-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Ανοίξτε το Dripproof94€354.19
AMETEK LAMB 116392-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QNM 2M430 116392-00120 VAC8.62Ανοικτό97€153.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMETEK LAMB 116103-00 Κινητήρας κενού, εφαπτομενική, διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 στάδιο, 1 ταχύτητα, 120 VAC
€446.34 /μονάδα