AMETEK LAMB 115937 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMA 2M178

AMETEK LAMB 115937 Κινητήρας κενού, εφαπτομενική, διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 σταδίων, 1 ταχύτητας, 120 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QMA Μοντέλο: 115937Σταυρός: 2M178

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€387.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κενού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
Μέση διάρκεια ζωής700 hr.
ΡουλεμάνΜπάλα
Στάδια ανεμιστήρα2
Σώμα Dia.7.2 "
CFM @ 2-ιν. Στόμιο105.4
ΕκκένωσηΕφαπτομένης
DutyΔιαλείπων
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαA
Μέγιστη. Air Watts392
Μέγιστη. Amps12.7
Σχεδιασμός κινητήραUniversal AC / DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΙούλιος
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΌλη η θέση
Βάσεις στήριξηςΜέταλλο
Αριθμός Ταχυτήτων1
συνολικό ύψος6 13 / 16 "
Φάση1
Αντικατάσταση πινέλωνΑρ. Αρ. 833415-54
Θερμική προστασίαΚανένας
Κενό (H2O σφραγισμένο)110.1
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6215
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8501204000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος κινητήρα / ανεμιστήρα (παράκαμψη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΜέγιστη. AmpsΣτάδια ανεμιστήραΠερίφραξηCFM @ 2-ιν. ΣτόμιοΤιμή
AMETEK LAMB 115334 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Ανοίξτε το Dripproof102.7€320.67
AMETEK LAMB 116103-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Ανοίξτε το Dripproof92€446.34
AMETEK LAMB 116207-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Ανοίξτε το Dripproof104€186.97
AMETEK LAMB 116119-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Ανοίξτε το Dripproof94€376.15
AMETEK LAMB 117465-13 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Ανοίξτε το Dripproof110€374.42
AMETEK LAMB 117507-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Ανοίξτε το Dripproof94€354.19
AMETEK LAMB 116392-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QNM 2M430 116392-00120 VAC8.62Ανοικτό97€153.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMETEK LAMB 115937 Κινητήρας κενού, εφαπτομενική, διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 σταδίων, 1 ταχύτητας, 120 VAC
€387.06 /μονάδα