ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΩΝ ΦΛΑΝΤΩΝ ALLPAX AX7220 Φλάντζα κοπής, μηχανοκίνητο περιστροφικό στυλ M3, διάμετρος κοπής 2 έως 62 ίντσες | AG8YBM

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7220 Φλάντζα Κόπτης, Μηχανοκίνητο Περιστροφικό Στυλ M3, Διάμετρος κοπής 2 έως 62 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8YBM Μοντέλο: AX7220

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,576.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόφτης φλάντζας
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Επιφάνεια κοπήςΟχι
Πλάτος κοπής1/4 "έως 7"
Υλικό δίσκουΑτσάλι
Τύπος Κόφτη ΦλάντζαςΠεριστροφικό στυλ
Ύψος15 "
HP1 / 6 hp
Μήκος34 "
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1/4 "έως 7"
Μέγιστη διάμετρος κοπής62 "
Ελάχιστη διάμετρος κοπής2"
Αριθμός κομματιών2
Λειτουργία λειτουργίαςΜηχανοκίνητα
Σύστημα μέτρησηςImperial
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Που χρησιμοποιείται γιαΦελλός, Ίνες και Καουτσούκ
Τάση220V AC
Τάση (AC)220V AC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.63
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλαίσιο από χυτοσίδηρο βαρέως τύπου με λαιμό 7 ιντσών. Στοιχεία από χάλυβα ακριβείας; Ανθεκτικό, θερμικά επεξεργασμένο χάλυβα εργαλείων, περιστροφικοί δίσκοι κοπής. Κινητήρας γραναζιών 1/6 ίππους. 120 VAC; Κατασκευασμένο στις ΗΠΑ
    • Αξεσουάρ: AX1402, AX1410, AX1411, AX1412, AX1415, AX1416, AX1417, AX1452, AX1453, AX1454, AX1431, AX5502, AX5500

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύστημα μέτρησηςΜέγιστη διάμετρος κοπήςΕλάχιστη διάμετρος κοπήςΤάση (AC)Τιμή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΗΣ ΦΛΑΝΤΩΝ ALLPAX AX7200 Φλάντζα κοπής, μηχανοκίνητο περιστροφικό στυλ M3, διάμετρος κοπής 2 έως 62 ίντσες | AG8YBL AX7200Imperial62 "2"-€3,576.77
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΩΝ ΦΛΑΝΤΩΝ ALLPAX AX7250 Φλάντζα κοπής, μετρικό μηχανοκίνητο περιστροφικό στυλ M3, διάμετρος κοπής 2 έως 62 ίντσες | AG8YBN AX7250Imperial1575mm51mm-€3,576.77
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΩΝ ΦΛΑΝΤΩΝ ALLPAX AX7270 Φλάντζα κοπής, μηχανοκίνητο περιστροφικό στυλ M3, διάμετρος κοπής 2 έως 62 ίντσες | CE7QXZ AX7270Imperial1575mm51mm-€3,576.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7220 Φλάντζα Κόπτης, Μηχανοκίνητο Περιστροφικό Στυλ M3, Διάμετρος κοπής 2 έως 62 ίντσες
€3,576.77 /μονάδα