Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΩΝ ΦΛΑΝΤΩΝ ALLPAX AX1412 Μήκος κλίμακας, M3, 42 ίντσες έως 62 ίντσες | AG8YBV

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Κλίμακα μήκους AX1412, M3, 42 ίντσες έως 62 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8YBV Μοντέλο: AX1412
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
€171.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάρα κλίμακας
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Ύψος1.3 "
Περιλαμβάνει(1) M3 Scale Bar -42" έως 62"
Μήκος33.5 "
No Of Pieces1
Αριθμός κομματιών1
ΚλίμακαΑυξήσεις 1/16".
Μέγεθος42 "έως 62"
ΧαρακτηριστικάΜπάρα κλίμακας M3
Πλάτος4 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)87.63
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικά εξαρτήματα από χάλυβα. Κλίμακα: Προσαυξήσεις 1/16 ίντσας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςNo Of PiecesΎψοςΠλάτοςΜήκοςΤιμή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΩΝ ΦΛΑΝΤΩΝ ALLPAX AX1410 Τυπική ράβδος ζυγαριάς, M3, 2 ίντσες έως 22 ίντσες | AG8YBT AX1410Ατσάλι-1.3 "4 1 / 2 "13 1 / 2 "€151.15
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΩΝ ΦΛΑΝΤΩΝ ALLPAX AX1411 Μπάρα μεσαίας κλίμακας, M3, 22 ίντσες έως 42 ίντσες | AG8YBU AX1411Ατσάλι-1.3 "4 1 / 2 "23 1 / 2 "€160.05
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΩΝ ΦΛΑΝΤΩΝ ALLPAX AX1490 Μήκος κλίμακας, 2 ίντσες έως 62 ίντσες | AG8YCJ AX1490Ατσάλι-32 "8"12 "€196.75
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΙΚΗΣ ΦΛΑΝΤΑΣ ALLPAX AX1451 Κιτ πλάκας ζυγαριάς, μήκος 3/4 ίντσες x πλάτος 3 ίντσες | AG8YCR AX1451Ατσάλι-6"3"3 / 4 "€33.98
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΩΝ ΦΛΑΝΤΩΝ ALLPAX AX1472 Τυπική ράβδος ζυγαριάς, SM4, Μήκος 2 ιντσών έως 28 ίντσες | AG8YCY AX1472Ατσάλι-7 4 / 5 "1.3 "17.7 "€250.85
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΙΚΗΣ ΦΛΑΝΤΑΣ ALLPAX AX1473 Μπάρα μεσαίας κλίμακας, SM4, Μήκος 28 ιντσών έως 54 ίντσες | AG8YCZ AX1473Ατσάλι-7.8 "1.3 "30.7 "€257.99
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΦΤΩΝ ΦΛΑΝΤΩΝ ALLPAX AX1474 Μήκος κλίμακας, Sm4, 54 ίντσες έως 80 ίντσες μήκος | ΑΓ8ΥΔΑ AX1474Ατσάλι-7.8 "1.3 "43.7 "€281.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Κλίμακα μήκους AX1412, M3, 42 ίντσες έως 62 ίντσες
€171.89 /μονάδα