Ο μηχανοκίνητος περιστροφικός κόφτης φλάντζας τύπου M7200 Allpax AX3 έχει σχεδιαστεί για την αποτελεσματική κατασκευή πολλαπλών σειρών παρεμβυσμάτων ίδιου μεγέθους. Χρησιμοποιείται με μη μεταλλικά υλικά φλάντζας, όπως φελλός, ίνες και καουτσούκ, με πάχος έως και 1/4 ίντσας.
Χρήσεις:
Ο κόφτης φλάντζας περιστροφικού τύπου Allpax AX7200 M3 είναι ιδανικός για την κοπή φλάντζας, δακτυλίου και ακανόνιστου σχήματος παρεμβυσμάτων από φελλό, ίνες, καουτσούκ και άλλα μη μεταλλικά υλικά. Είναι ιδανικό για την κατασκευή πολλαπλών παρεμβυσμάτων ίδιου μεγέθους. Αυτός ο κόφτης φλάντζας χρησιμοποιείται ευρέως σε ναυπηγεία, ζυθοποιεία, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ψυκτικές εγκαταστάσεις και πετροχημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτός ο κόφτης μπορεί να χειριστεί παρεμβύσματα με πλάτος προσώπου που κυμαίνεται από 1/4 έως 7 ίντσες.
- Μπορεί να φιλοξενήσει παρεμβύσματα με εσωτερική διάμετρο έως 2 ίντσες και εξωτερικές διαμέτρους έως 62 ίντσες.
- Αυτό το εργαλείο διαθέτει μηχανοκίνητο περιστροφικό μηχανισμό κοπής, που επιτρέπει ταχύτερη και πιο αποτελεσματική κοπή σε σύγκριση με τις χειροκίνητες μεθόδους που είναι ευεργετικές κατά την κατασκευή πολλαπλών παρεμβυσμάτων.
- Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε οποιονδήποτε πάγκο εργασίας χρησιμοποιώντας μπουλόνια 1/4 ιντσών για σταθερότητα και για ασφαλή λειτουργία κοπής.
- Έρχεται με πλαίσιο από χυτοσίδηρο βαρέως τύπου με λαιμό 7 ιντσών για να χωράει μεγάλα τεμάχια εργασίας.
- Αυτός ο κόφτης φλάντζας είναι εξοπλισμένος με θερμικά επεξεργασμένους περιστροφικούς δίσκους κοπής από χάλυβα εργαλείων για βελτιωμένη αντοχή και παρατεταμένη απόδοση κοπής.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Allpax Μη Μεταλλικά Φλάντζα Κόφτες: Αυτά τα σετ δίσκων κοπής περιέχουν και πάνω και κάτω δίσκους κοπής για την αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων δίσκων σε αυτό το συγκρότημα Allpax AX7200. Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε ξεχωριστά τον επάνω και τον κάτω δίσκο κοπής.
- Allpax Μηχανοκίνητοι κινητήρες αντικατάστασης M3: Οι χρήστες μπορούν να αντικαταστήσουν τους ελαττωματικούς κινητήρες του περιστροφικού κόφτη φλάντζας M3 με αυτούς τους ηλεκτρομειωτήρες 120 VAC, 1/4 hp που ενεργοποιούνται με στιγμιαίο διακόπτη.
- Allpax Μπάρες μεγάλης κλίμακας: Αυτές οι ράβδοι μεγάλης κλίμακας είναι κατάλληλες για τη μέτρηση των διαμέτρων της φλάντζας που κυμαίνονται από 2 έως 62 ίντσες.
- Allpax Χειροκίνητα γροθιές: Αυτά τα τρυπάνια είναι ιδανικά για τη δημιουργία οπών για μπουλόνια μεγέθους ακριβείας μεταδίδοντας δύναμη από τη λαβή του τρυπήματος στην κεφαλή κοπής.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο μηχανοκίνητος κόφτης φλάντζας περιστροφικού τύπου M7200 Allpax AX3 πληροί τα πρότυπα του OSHA για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας με την πρόληψη τραυματισμών και την εξάλειψη των κινδύνων στα εργοτάξια.
Εγκατάσταση:
- Ο κόφτης φλάντζας περιστροφικού τύπου Allpax AX7200 μπορεί να τοποθετηθεί / σφίξει σε όρθια θέση σε μέγγενη ή να βιδωθεί σε έναν πάγκο εργασίας χρησιμοποιώντας μπουλόνια 1/4 ίντσας.
- Η προστατευτική ταινία πάνω από τους δίσκους κοπής πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τη χρήση. Ομοίως, προσέξτε επίσης τις αιχμηρές άκρες.
- Αυτή η μηχανοκίνητη μονάδα M3 είναι προκατασκευασμένη, ωστόσο, τα μέρη της μπορεί να χρειάζονται προσαρμογές με την πάροδο του χρόνου. Οι δίσκοι κοπής πρέπει επίσης να ακονιστούν χρησιμοποιώντας μια πέτρα ακονίσματος χειρός.
- Συνιστάται να καθαρίζετε και να λιπάνετε τακτικά τα γρανάζια και τα κινούμενα μέρη του κόφτη χρησιμοποιώντας ελαφρύ λάδι μηχανής.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς να επιλέξετε τον κατάλληλο ηλεκτρικό κόφτη φλάντζας Allpax;
Α. Ο πρώτος αποφασιστικός παράγοντας είναι εάν χρειάζεστε το συγκρότημα να είναι σταθερό ή φορητό. Γενικά, οι κόφτες φλάντζας τύπου επέκτασης είναι φορητοί και ελαφροί και χρησιμοποιούνται ευρέως για την κατασκευή μη μεταλλικών ή μη άκαμπτων υλικών φλάντζας. Ενώ οι κόφτες φλάντζας περιστροφικού τύπου είναι βαρύτεροι και απαιτούν τοποθέτηση ή βίδωμα σε μέγγενη ή πάγκο εργασίας για κοπή φλάντζας σταθερής θέσης. Αυτές οι μονάδες είναι οι πλέον κατάλληλες για μεταλλικά ή άκαμπτα υλικά φλάντζας, καθώς και για την κοπή παρεμβυσμάτων ακανόνιστου σχήματος. Αν και οι περισσότεροι κόφτες φλάντζας λειτουργούν χειροκίνητα, οι περιστροφικοί κόφτες φλάντζας διατίθενται επίσης σε μηχανοκίνητη παραλλαγή για γρήγορη και χωρίς προβλήματα λειτουργία.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός περιστροφικού κόφτη φλάντζας και ενός κόφτη φλάντζας τύπου επέκτασης;
Α. Ένας περιστροφικός κόφτης παρεμβύσματος χρησιμοποιείται ευρέως σε εφαρμογές με μόνιμο περιορισμό εγκατάστασης, ενώ ο κόφτης παρεμβύσματος τύπου επέκτασης μπορεί να μετακινηθεί εύκολα από τη μια θέση στην άλλη για την κοπή παρεμβυσμάτων μεγάλης διαμέτρου. Το τελευταίο, σε αντίθεση με το πρώτο, απαιτεί επίσης το υλικό της φλάντζας να τοποθετηθεί επίπεδο σε έναν πάγκο εργασίας ή σε ένα ειδικό τραπέζι κατασκευής παρεμβυσμάτων.
Ε. Ποιες άλλες παραλλαγές του περιστροφικού κόφτη φλάντζας Allpax AX7200 είναι διαθέσιμες;
Α. Μπορούμε επίσης να προμηθευτούμε τη χειροκίνητη έκδοση αυτού του μοντέλου με α μανιβέλα χεριών. Μια άλλη παραλλαγή αυτού του κόφτη συνοδεύεται από α Μοτέρ 220 VAC. Η Allpax προσφέρει επιπλέον SM4 σε περιστροφικό στυλ κόφτης φλάντζας για κοπή μεταλλικών υλικών φλάντζας, όπως μαλακός χάλυβας, χαλκός, ψευδάργυρος και ορείχαλκος.
Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω κοπτήρες φλάντζας Allpax AX7200;
A.
- Οι κοπτήρες φλάντζας περιστροφικού τύπου Allpax AX7200 μπορούν να τοποθετηθούν / σφίξουν σε όρθια θέση σε μέγγενη ή να βιδωθούν σε έναν πάγκο εργασίας χρησιμοποιώντας μπουλόνια 1/4 ίντσας.
- Η προστατευτική ταινία πάνω από τους δίσκους κοπής πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τη χρήση. Ομοίως, προσέξτε επίσης τις αιχμηρές άκρες.
- Αυτές οι μηχανοκίνητες μονάδες M3 είναι προκατασκευασμένες και τα μέρη τους μπορεί να χρειάζονται προσαρμογές με την πάροδο του χρόνου. Οι δίσκοι κοπής πρέπει επίσης να ακονιστούν χρησιμοποιώντας μια πέτρα ακονίσματος με το χέρι.
- Συνιστάται να καθαρίζετε και να λιπάνετε τακτικά τα γρανάζια και τα κινούμενα μέρη του κόφτη χρησιμοποιώντας ελαφρύ λάδι μηχανής.
Ε. Πώς μπορώ να επιλέξω το σωστό περιστροφικό κόφτη φλάντζας για την εφαρμογή μου;
A.
- Προσδιορίστε εάν χρειάζεστε σταθερό ή φορητό κόφτη φλάντζας.
- Οι κόφτες φλάντζας τύπου επέκτασης είναι φορητοί και ελαφροί, κατάλληλοι για μη μεταλλικά ή μη άκαμπτα υλικά φλάντζας.
- Οι κόφτες φλάντζας περιστροφικού τύπου είναι βαρύτεροι και απαιτούν τοποθέτηση ή βίδωμα σε μέγγενη ή πάγκο εργασίας για κοπή φλάντζας σε σταθερή θέση.
- Οι κόφτες περιστροφικού στυλ είναι ιδανικοί για μεταλλικά ή άκαμπτα υλικά φλάντζας και για κοπή παρεμβυσμάτων ακανόνιστου σχήματος.
- Οι περισσότεροι κόφτες φλάντζας λειτουργούν χειροκίνητα, αλλά διατίθενται μηχανοκίνητες παραλλαγές κοπτικών περιστροφικού τύπου για γρήγορη και απρόσκοπτη λειτουργία.
Ερ. Πώς να καθαρίσετε και να συντηρήσετε τα μηχανοκίνητα κοπτικά φλάντζας περιστροφικού τύπου M7200 Allpax AX3;
A.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τον κόφτη φλάντζας.
- Αφαιρέστε το υπολειμματικό υλικό φλάντζας χρησιμοποιώντας βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα.
- Καθαρίστε τους δίσκους κοπής και βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί η προστατευτική ταινία.
- Λιπάνετε τα γρανάζια και τα κινούμενα μέρη με ένα ελαφρύ λάδι μηχανής.
- Ελέγξτε και ρυθμίστε τη στεγανότητα των μπουλονιών, των παξιμαδιών και των βιδών.
- Ακονίστε τον δίσκο κοπής εάν χρειάζεται χρησιμοποιώντας μια πέτρα ακονίσματος με το χέρι.
- Σκουπίστε τη φλάντζα για να αφαιρέσετε τη βρωμιά και τα υπολείμματα.
- Αποθηκεύστε τη φλάντζα σε καθαρό και στεγνό χώρο όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
Ε. Ποια είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς του κινητήρα σε αυτόν τον κόφτη φλάντζας;
A. Η μέγιστη ονομαστική ισχύς του κινητήρα σε αυτόν τον κόφτη φλάντζας είναι 1/6 hp.