Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION 02RR05041S015GN Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο 5 ίντσες 200 λίβρες | AC6BRE 32J931

ALBION 02RR05041S015GN Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με φρένο 5 ιντσών 200 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6BRE Μοντέλο: 02RR05041S015GNCross Ref: 32J931

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€51.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός με φρένο
Τύπος φρένουΙμάντας Over-The-Wheel
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΚαουτσούκ
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Αξιολόγηση φορτίου200 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος5 13 / 16 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχού26Y364
Στέλεχος Dia.27 / 32 "
Μήκος μίσχου2.187 "
Τύπος μίσχουΔαχτυλίδι τριβής
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούDelrin (R)
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντικατάσταση τροχούΤύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΣτέλεχος Dia.Μήκος μίσχουΤύπος μίσχουΘερμ. ΕύροςΡουλεμάν τροχούΤιμή
ALBION DC2RR04052SF-S33GN Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο 4 ίντσες 170 λίβρες | AC6BRA 32J927 DC2RR04052SF-S33GN26Y349Ιμάντας Over-The-Wheel0 έως 299 λίβρες1 / 2 "-132.5 "Σπείρωμα-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς FDelrin (R)€39.91
ALBION DCRR05052SF-S33GN Περιστρεφόμενο στέλεχος με φρένο 5 ίντσες 200 λίβρες | AC6BRB 32J928 DCRR05052SF-S33GN26Y364Ιμάντας Over-The-Wheel0 έως 299 λίβρες1 / 2 "-132.5 "Σπείρωμα-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς FDelrin (R)€48.09
ALBION 02XA05041S002GN Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο 5 ίντσες 300 λίβρες | AC6BRG 32J933 02XA05041S002GN26Y371Ιμάντας Over-The-Wheel300 έως 999 λίβρες27 / 32 "2.187 "Δαχτυλίδι τριβής-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς FDelrin (R)€38.96
ALBION DCIT03101S001G Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο 3 ίντσες 350 λίβρες | AC6BUD 32J976 DCIT03101S001G-Πλευρική μπάρα300 έως 999 λίβρες1 / 2 "-132.5 "Νήμα ισοπέδωσηςÂ65 βαθμοί έως 250 βαθμοί FΚύλινδρος€39.10
ALBION DCIX04052SF-S33GN Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο 4 ίντσες 275 Lb | AC6BUK 32J982 DCIX04052SF-S33GN26Y356Ιμάντας Over-The-Wheel300 έως 999 λίβρες1 / 2 "-132.5 "Σπείρωμα-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς FDelrin (R)€48.20
ALBION DCIX05052SF-S33GN Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο 5 ίντσες 300 λίβρες | AC6BUM 32J984 DCIX05052SF-S33GN26Y370Ιμάντας Over-The-Wheel300 έως 999 λίβρες1 / 2 "-132.5 "Σπείρωμα-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς FDelrin (R)€49.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 02RR05041S015GN Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με φρένο 5 ιντσών 200 Lb
€51.27 /μονάδα