Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION DCIT03101S001G Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο 3 ίντσες 350 λίβρες | AC6BUD 32J976

ALBION DCIT03101S001G Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με φρένο 3 ιντσών 350 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6BUD Μοντέλο: DCIT03101S001GCross Ref: 32J976
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
€39.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός με φρένο
Τύπος φρένουΠλευρική μπάρα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΦαινολική
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος3.75 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Στέλεχος Dia.1 / 2 "-13
Μήκος μίσχου2.5 "
Τύπος μίσχουΝήμα ισοπέδωσης
Θερμ. ΕύροςÂ65 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντικατάσταση τροχούΤύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΣτέλεχος Dia.Μήκος μίσχουΤύπος μίσχουΘερμ. ΕύροςΡουλεμάν τροχούΤιμή
ALBION DC2RR04052SF-S33GN Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο 4 ίντσες 170 λίβρες | AC6BRA 32J927 DC2RR04052SF-S33GN26Y349Ιμάντας Over-The-Wheel0 έως 299 λίβρες1 / 2 "-132.5 "Σπείρωμα-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς FDelrin (R)€39.91
ALBION DCRR05052SF-S33GN Περιστρεφόμενο στέλεχος με φρένο 5 ίντσες 200 λίβρες | AC6BRB 32J928 DCRR05052SF-S33GN26Y364Ιμάντας Over-The-Wheel0 έως 299 λίβρες1 / 2 "-132.5 "Σπείρωμα-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς FDelrin (R)€48.09
ALBION 02RR05041S015GN Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο 5 ίντσες 200 λίβρες | AC6BRE 32J931 02RR05041S015GN26Y364Ιμάντας Over-The-Wheel0 έως 299 λίβρες27 / 32 "2.187 "Δαχτυλίδι τριβής-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς FDelrin (R)€51.27
ALBION 02XA05041S002GN Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο 5 ίντσες 300 λίβρες | AC6BRG 32J933 02XA05041S002GN26Y371Ιμάντας Over-The-Wheel300 έως 999 λίβρες27 / 32 "2.187 "Δαχτυλίδι τριβής-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς FDelrin (R)€38.96
ALBION DCIX04052SF-S33GN Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο 4 ίντσες 275 Lb | AC6BUK 32J982 DCIX04052SF-S33GN26Y356Ιμάντας Over-The-Wheel300 έως 999 λίβρες1 / 2 "-132.5 "Σπείρωμα-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς FDelrin (R)€48.20
ALBION DCIX05052SF-S33GN Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο 5 ίντσες 300 λίβρες | AC6BUM 32J984 DCIX05052SF-S33GN26Y370Ιμάντας Over-The-Wheel300 έως 999 λίβρες1 / 2 "-132.5 "Σπείρωμα-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς FDelrin (R)€49.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION DCIT03101S001G Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με φρένο 3 ιντσών 350 Lb
€39.10 /μονάδα