AKRO-MILS APRD18MOBILE Pick Rack Dolly, 37 ίντσες πλάτος, 6-3/4 ίντσες ύψος, 33 ίντσες μήκος | AC8AYG 39H619

AKRO-MILS APRD18MOBILE Pick Rack Dolly, 37 ίντσες πλάτος, 6-3/4 ίντσες ύψος, 33 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8AYG Μοντέλο: APRD18MOBILEΣταυρός: 39H619

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€796.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαλέξτε Rack Dolly
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούΦαινολικός / Χάλυβας
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρί
Χωρητικότητα φορτίου1800 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
Ύψος εξέδρας6 3 / 4 "
Μήκος πλατφόρμας37 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Στυλ πλατφόρμαςΣτερεά, ξεπλύνετε
Πλάτος Πλατφόρμας33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.9
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8716805070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ορθογώνιο (37 "x 33" x 6-3 / 4 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS APRD18MOBILE Pick Rack Dolly, 37 ίντσες πλάτος, 6-3/4 ίντσες ύψος, 33 ίντσες μήκος
€796.69 /μονάδα