EDWARDS SIGNALING Δόνηση Κέρατα


Φίλτρα
Τρέχον συναγερμό: 130mA , Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος: 32 σε 100 βαθμούς , Τέλος: Red , Υψος: 6.5 " , Μήκος: 6.5 " , Τοποθέτηση: Επιφάνεια
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΒάθοςΔιάμετροςΤάσηΤάση τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
888D-Ν5
-4.188 "-120 VAC-€1,560.81
B
123Α-Ν5
-1-11 / 64 "1-3 / 16 "-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
C
880D-Ν5
---120V--
RFQ
D
884D-Ν5
---120V--
RFQ
D
886D-Ν5
------
RFQ
A
889D-AW
------
RFQ
B
118-G1
0.03A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-24 VDC-
RFQ
B
118-E1
0.07A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-12 VDC-
RFQ
B
123Α-G5
0.2A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-24 VAC στα 60 Hz-
RFQ
B
123Α-Ε5
0.4A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-12 VAC στα 60 Hz-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;