Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 888D-N5 Δόνηση Κέρατο, Κόκκινο, 120V, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 ίντσας Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8AKA Μοντέλο: 888D-N5Σταυρός: 16Χ295
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
€1,560.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέρατο δόνησης
Ρεύμα συναγερμού130mA
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 σε 100 βαθμούς
Βάθος4.188 "
φινίρισμαRed
Ύψος6.5 "
Μήκος6.5 "
ΒάσηΕπιφάνεια
Μέγιστη έξοδος (dBA)100
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)19.69
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)27.31
Κωδικός ΕΣ8531800030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΒάθοςΔιάμετροςΤάσηΤάση τάσηςΤιμή
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 118-E1 Vibrating Horn, 12VDC, 0.07A | CF4MCF 118-E10.07A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-12 VDC-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 118-G1 Vibrating Horn, 24VDC, 0.03A | CF4MCG 118-G10.03A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-E5 Vibrating Horn, 24VAC, 0.4A Βαθμολογία | CF4MCJ 123Α-Ε50.4A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-12 VAC στα 60 Hz-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 123A-G5 Vibrating Horn, 24VAC, 0.2A | CF4MCK 123Α-G50.2A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-24 VAC στα 60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-N5 Vibrating Horn, 120VAC, 1 11/64 Inch Depth | CF4MCL 123Α-Ν5-1-11 / 64 "1-3 / 16 "-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 880D-N5 Vibrating Horn, Red, 120VAC | CF4NWZ 880D-Ν5---120V--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 884D-N5 Vibrating Horn, Red, 120VAC | CF4NXC 884D-Ν5---120V--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 888D-N5 Δόνηση Κέρατο, Κόκκινο, 120V, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 ίντσας Μέγεθος
€1,560.81 /μονάδα