AKRO-MILS 30260RED Δοχείο ανάρτησης/στοίβας, 10 ίντσες ύψος, 11 ίντσες πλάτος, 18 ίντσες βάθος, κόκκινο | AB3MWU 1UGP8

AKRO-MILS 30260 ΚΟΚΚΙΝΟ Δοχείο ανάρτησης/στοίβας, 10 ίντσες ύψος, 11 ίντσες πλάτος, 18 ίντσες βάθος, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3MWU Μοντέλο: 30260REDCross Ref: 1UGP8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€74.88 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαRed
Ύψος10 "έως 12"
Εσωτερικό μήκος14 3 / 16 "
Μέσα σε ύψος9 3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος17 "
Εσωτερικό πλάτος9 1 / 2 "
Μήκος18 "έως 20"
Χωρητικότητα φορτίου60 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων3
Εκτός ύψους10 "
Εξωτερικό μήκος18 "
Εξωτερικό πλάτος11 "
Πακέτο Ποσότητα6
Πλάτος10 "έως 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1655
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30260YELLO Δοχείο κρεμάσματος/στοίβας, 10 ίντσες ύψος, 11 ίντσες πλάτος, 18 ίντσες βάθος, κίτρινο | AB3MWV 1UGP9 30260ΥΛΛΟΚίτρινο6€74.88
AKRO-MILS 30260ΜΠΛΕ Κάδος κρεμάσματος/στοίβας, Ύψος 10 ίντσες, Πλάτος 11 ίντσες, Βάθος 18 ίντσες, Μπλε | AB3MWW 1UGR1 30260 ΜΠΛΕΜπλε6€74.88
AKRO-MILS 30260STONE Δοχείο ανάρτησης/στοίβας, 10 ίντσες ύψος, 11 ίντσες πλάτος, 18 ίντσες βάθος, πέτρα | AB3MWX 1UGR2 30260 πέτραΠέτρα6€74.88
AKRO-MILS 30260GREEN Hang/Stack Bin, Ύψος 10 ίντσες, Πλάτος 11 ίντσες, Βάθος 18 ίντσες, Πράσινο | AB3MWY 1UGR3 30260 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο6€74.88
AKRO-MILS 30260BLACK Δοχείο ανάρτησης/στοίβας, 10 ίντσες ύψος, 11 ίντσες πλάτος, 18 ίντσες μήκος, μαύρο | AC9NUA 3HRZ7 30260 ΜΑΥΡΟΜαύρη6€74.88
AKRO-MILS 30260SCLAR Ανάρτηση/Κάδος Στοίβας, Ύψος 10 ίντσες, Πλάτος 11 ίντσες, Μήκος 18 ίντσες, Καθαρός | AD8GRH 4KET3 30260SCLARΚαθαρισμός6€65.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30260 ΚΟΚΚΙΝΟ Δοχείο ανάρτησης/στοίβας, 10 ίντσες ύψος, 11 ίντσες πλάτος, 18 ίντσες βάθος, κόκκινο
€74.88 /μονάδα