AKRO-MILS 30260 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι


Οι κρεμαστές / στοίβες της σειράς Akro-Mils 30260 χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια, γκαράζ και αποθήκες για την αποθήκευση μικρών έως μεσαίων αντικειμένων όπως υλικό, εργαλεία, βίδες, καρφιά, μπουλόνια, παξιμάδια, ηλεκτρικά εξαρτήματα, μικροανταλλακτικά και είδη χειροτεχνίας. Διατηρούν τα αντικείμενα οργανωμένα, ορατά και εύκολα προσβάσιμα για βελτιωμένη παραγωγικότητα....Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΧρώμαΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικα Μέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΕξωτερικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30260 πέτρα
Μπεζ10 "έως 12"60 lbs.Πολυμερές9 3 / 4 "17 "9 1 / 2 "18 "€22.58
B
30260 ΜΑΥΡΟ
Μαύρη10 "έως 12"60 lbs.Πολυμερές9 3 / 4 "17 "9 1 / 2 "18 "€22.58
C
30260 ΜΠΛΕ
Μπλε10 "έως 12"60 lbs.Πολυμερές9 3 / 4 "17 "9 1 / 2 "18 "€22.58
D
30260SCLAR
Καθαρισμός10 "έως 12"60 lbs.Πολυμερές9 3 / 4 "17 "9 1 / 2 "18 "€22.86
E
30260 ΠΡΑΣΙΝΟ
Πράσινο10 "έως 12"60 lbs.Πολυμερές9 3 / 4 "17 "9 1 / 2 "18 "€22.58
F
30260RED
Red10 "έως 12"60 lbs.Πολυμερές9 3 / 4 "17 "9 1 / 2 "18 "€22.58
G
30260ΥΛΛΟ
Κίτρινο10 "έως 12"60 lbs.Πολυμερές9 3 / 4 "17 "9 1 / 2 "18 "€22.58

30260 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι

Οι κρεμαστές / στοίβες της σειράς Akro-Mils 30260 χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια, γκαράζ και αποθήκες για την αποθήκευση μικρών έως μεσαίων αντικειμένων όπως υλικό, εργαλεία, βίδες, καρφιά, μπουλόνια, παξιμάδια, ηλεκτρικά εξαρτήματα, μικροανταλλακτικά και είδη χειροτεχνίας. Διατηρούν τα αντικείμενα οργανωμένα, ορατά και εύκολα προσβάσιμα για βελτιωμένη παραγωγικότητα.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν κατασκευή από πολυστυρένιο για ανώτερη θερμομόνωση και αντοχή στην υγρασία.
  • Αυτοί οι κάδοι κρεμάσματος/στοίβας είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση και μπορούν να αντισταθούν σε αδύναμα αλκάλια και οξέα.
  • Είναι σχεδιασμένα να στοιβάζονται μεταξύ τους / να κρέμονται από τις σχάρες σιδηροτροχιών, τις σχάρες και τα πάνελ με περσίδες και τα καρότσια για την αποθήκευση εργαλείων και εξοπλισμού.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 40260 Bin Divider: Αυτός ο διαχωριστής κάδου διατίθεται σε συσκευασίες των 6 και χρησιμοποιείται για να χωρίσει τους κάδους της μάρκας σε πολλαπλά τμήματα.

Συχνές Ερωτήσεις

Σε ποιες χρωματικές παραλλαγές διατίθενται αυτοί οι κρεμαστές / στοίβακες κάδοι;

Αυτοί οι κάδοι κρεμαστών / στοίβας διατίθενται σε μαύρο, πράσινο, κόκκινο, μπλε, διαφανές, πέτρινο και κίτρινο χρώμα.

Πώς να καθαρίσετε αυτούς τους κρεμαστούς / στοίβες κάδους;

  • Αδειάστε τους κάδους από το περιεχόμενό τους και αφαιρέστε τυχόν ετικέτες / αυτοκόλλητα στους κάδους.
  • Ξεπλύνετε τους κάδους με νερό για να αφαιρέσετε τυχόν χαλαρές βρωμιές ή υπολείμματα.
  • Γεμίστε έναν κουβά ή νεροχύτη με ζεστό νερό και προσθέστε μια μικρή ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού ή σαπουνιού.
  • Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα ή σφουγγάρι με μαλακές τρίχες για να τρίψετε το εσωτερικό και το εξωτερικό των κάδων με σαπουνόνερο.
  • Ξεπλύνετε καλά τους κάδους με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα σαπουνιού.
  • Αφήστε τους κάδους να στεγνώσουν τελείως στον αέρα πριν τους αποθηκεύσετε ή τους χρησιμοποιήσετε ξανά.

Πώς να οργανώσετε τους κάδους κρεμάσματος / στοίβας του Akro-Mils 3026;

  • Ταξινομήστε παρόμοια αντικείμενα μαζί για να προσδιορίσετε πόσοι κάδοι απαιτούνται για κάθε κατηγορία.
  • Τοποθετήστε αυτούς τους κάδους σε ράφια ανάλογα με τη ροή εργασίας ομαδοποιώντας τους σε μια κατηγορία / συχνότητα χρήσης.
  • Τοποθετήστε ετικέτα σε κάθε κάδο με την κατηγορία των αντικειμένων που περιέχει για εύκολη εύρεση και λιγότερη λανθασμένη τοποθέτηση.
  • Χρησιμοποιήστε κάδους διαφορετικών χρωμάτων για να διακρίνετε διαφορετικές κατηγορίες αντικειμένων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;