Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30184ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 23-5/8 ίντσες μήκος, 8-3/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, μπλε | AE6ZEF 5W850

AKRO-MILS 30184ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, Μήκος 23-5/8 ίντσες, Πλάτος 8-3/8 ίντσες, Ύψος 4 ίντσες, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZEF Μοντέλο: 30184BLUECross Ref: 5W850

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€24.11 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΜπλε
Ύψος4 "έως 5"
Μέσα σε ύψος4"
Εσωτερικό Μήκος22 1 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος7 1 / 8 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου20 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους4"
Εξωτερικό μήκος23 5 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος8 3 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα6
Πλάτος8 "έως 10"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)62.55
Πλάτος πλοίου (cm)23.83
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 30-184 GREEN Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 8-3/8 Inch Width, 4 inch Height, Green | AB3PCH 1UMT9 30-184 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο€24.11
AKRO-MILS 30184SCLAR Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 8-7/8 Inch Width, 4 inch Height, Clear | AD3NQM 40K449 30184SCLARΚαθαρισμός€25.02
AKRO-MILS 30184RED Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 8-3/8 Inch Width, 4 inch Height, Red | AE6ZDR 5W837 30184REDRed€24.11
AKRO-MILS 30184YELLO Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 8-3/8 Inch Width, 4 inch Height, Yellow | AE6ZEV 5W863 30184ΥΛΛΟΚίτρινο€24.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30184ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, Μήκος 23-5/8 ίντσες, Πλάτος 8-3/8 ίντσες, Ύψος 4 ίντσες, Μπλε
€24.11 /μονάδα