AKRO-MILS 30184 Κάδοι ραφιών


Οι κάδοι ραφιών της σειράς Akro-Mils 30-184 είναι μονάδες αποθήκευσης ύψους 4 ιντσών κατασκευασμένες από πολυμερή βιομηχανικής ποιότητας που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και οργάνωση διαφόρων τύπων εργαλείων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού στην αποθήκευση, την κατασκευή και διάφορες βιομηχανικές ρυθμίσεις.

Φίλτρα
Ύψος: 4 "έως 5" , Εσωτερικό μήκος: 22 1 / 8 " , Εσωτερικό πλάτος: 7 1 / 8 " , Μήκος: 22 "έως 24" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 20 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Short: 7 , Εξωτερικό ύψος: 4" , Εξωτερικό μήκος: 23 5 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 8 3 / 8 " , Ποσότητα συσκευασίας: 6 , Πλάτος: 8 "έως 10"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30184 ΜΠΛΕ
Μπλε€24.11
B
30184SCLAR
Καθαρισμός€25.02
C
30-184 ΠΡΑΣΙΝΟ
Πράσινο€24.11
D
30184RED
Red€24.11
E
30184ΥΛΛΟ
Κίτρινο€24.11

30184 Κάδοι ραφιών

Οι κάδοι ραφιών της σειράς Akro-Mils 30-184 είναι μονάδες αποθήκευσης ύψους 4 ιντσών κατασκευασμένες από πολυμερή βιομηχανικής ποιότητας που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και οργάνωση διαφόρων τύπων εργαλείων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού στην αποθήκευση, την κατασκευή και διάφορες βιομηχανικές ρυθμίσεις.

Χαρακτηριστικά

  • Οι κάδοι ραφιών της σειράς Akro-Mils 30-184 έχουν κατασκευή πολυπροπυλενίου για δομική ακαμψία και αντέχουν μεγάλα φορτία χωρίς ρωγμές.
  • Είναι εξοπλισμένα με μια πίσω ανάρτηση για κλείδωμα για τη στερέωσή του σε πτερύγιο ή ράγα, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ολίσθηση ή ανατροπή.
  • Αυτοί οι κάδοι ραφιών διαθέτουν μονοκόμματο σχεδιασμό, καθιστώντας τους αδιάβροχους και ανθεκτικούς στο λάδι ή το λίπος.
  • Διαθέτουν πρόσοψη χοάνης για εύκολη πρόσβαση στα περιεχόμενα όταν στοιβάζονται με άλλους κάδους.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 30101 Κύπελλο μεγάλου κάδου: Αυτός ο κάδος αποθήκης προσφέρει την εισαγωγή στον κάδο αποθήκευσης σε οποιοδήποτε ύψος για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση αποθήκευσης σύμφωνα με συγκεκριμένες ανάγκες και προτιμήσεις.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες επιλογές χρωμάτων είναι διαθέσιμες σε αυτούς τους κάδους ραφιών;

  • Μπλε
  • Πράσινο
  • Άσπρο
  • Red
  • Κίτρινο

Τι τύποι ραφιών χρησιμοποιούνται με τους κάδους ραφιών Akro-Mils 30-184 Series;

Χρησιμοποιούνται με κάθετες μονάδες αποθήκευσης, ράφια και ανάκτησης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;