AKRO-MILS 13017ΜΠΛΕ Κάδος Στοίβαξης, 15-1/4 Inch Length, 19-7/8 Inch Width, 12-7/16 Inch Height, Blue | AD8CWH 4HY35

AKRO-MILS 13017ΜΠΛΕ Κάδος Στοίβαξης, Μήκος 15-1/4 ίντσες, Πλάτος 19-7/8 ίντσες, Ύψος 12-7/16 ίντσες, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8CWH Μοντέλο: 13017BLUECross Ref: 4HY35

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€44.82 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβαξης
Χωρητικότητα1.7 cu. ft.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος12 "
Μέσα σε ύψος12 1 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος13 5 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος17 1 / 2 "
Μήκος14 "έως 16"
Χωρητικότητα φορτίου75 λίβρες
ΥλικόΠολυμερή βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους12 7 / 16 "
Εξωτερικό μήκος15 1 / 4 "
Εξωτερικό μήκος15-1 / 4 "
Εξωτερικό άνω πλάτος19-7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος19 7 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα3
ΧαρακτηριστικάΒαρύ βιομηχανικό καθήκον
Τόμος1.7 cu. ft.
Πλάτος18 "έως 20"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)34.14
Μήκος πλοίου (cm)41.28
Πλάτος πλοίου (cm)53.04
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Οι κάδοι στοίβαξης Akro-Mils είναι ιδανικοί για χρήση σε γκαράζ, πλυντήρια και ντουλάπες για διαχωρισμό και οργάνωση αντικειμένων. Αυτός ο μπλε κάδος Stak-N-Store διαθέτει μεγάλες λαβές με άνετη λαβή για εύκολη μετακίνηση στο χώρο εργασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Ενσωματωμένο με μια χοάνη πολλαπλών χρήσεων που παρέχει αρκετό χώρο για την αποθήκευση όλων των ειδών των αντικειμένων και για να κρατήσει την περιοχή χωρίς ακαταστασία.
  • Διαθέτει κατασκευή πολυπροπυλενίου υψηλής πυκνότητας που αντιστέκεται στη διάβρωση και παραμένει αδιαπέραστη από τα περισσότερα χημικά.
  • Έρχεται με μια μεγάλη βάση ετικέτας για γρήγορη αναγνώριση αντικειμένων και γωνίες μεγάλης ακτίνας με ενισχυμένες νευρώσεις για βελτιωμένη σταθερότητα όταν στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο
  • Μπορεί να στοιβάζεται για να σχηματίσει ψηλές και σταθερές διαμορφώσεις αποθήκευσης σε δάπεδα ή βιομηχανικά ράφια.
  • Ο ευρύχωρος σχεδιασμός παρέχει εύκολη πρόσβαση σε ογκώδη αντικείμενα με μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 75 λίβρες.
  • Μέρος του Akro-Mils 13017 Σειρά κάδων στοίβαξης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 13017SCLAR Stacking Bin, 15-1/4 Inch Length, 19-7/8 Inch Width, 12-7/16 Inch Height, Clear | AA2AFQ 10A164 13017SCLARΚαθαρισμός3€44.59
AKRO-MILS 13017RED Κάδος Στοίβαξης, Μήκος 15-1/4 ίντσες, Πλάτος 19-7/8 ίντσες, Ύψος 12-7/16 ίντσες, Κόκκινο | AD8CWJ 4HY36 13017REDRed501€44.82
AKRO-MILS 13017GREY Stacking Bin, 15-1/4 Inch Length, 19-7/8 Inch Width, 12-7/16 Inch Height, Grey | AD9LNA 4TJ74 13017GREYΓκρί3€44.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 13017ΜΠΛΕ Κάδος Στοίβαξης, Μήκος 15-1/4 ίντσες, Πλάτος 19-7/8 ίντσες, Ύψος 12-7/16 ίντσες, Μπλε
€44.82 /μονάδα